32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形 材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)定格:32、高出力:45 口金G13 本体質量(g)約160 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm)約26×1198 点灯方式インバータ式 全光束(定格)(Lm)3500 全光束(高出力)(Lm)4900 Ra85 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類直管蛍光灯 調光の可否なし
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブライトライト直管蛍光灯 Hf形 3波長
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g)160 点灯形インバーター形 定格ランプ電力(W)32 平均演色評価数(Ra)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×121×2.6 定格ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別32W形 昼白色 点灯形Hf 定格ランプ電力(W)32 電球の種類蛍光灯
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 点灯形Hf器具専用 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

長さ(mm)1198 質量(g)200 口金G13 点灯形Hfインバータ 定格消費電力(W)32、45 全光束(Lm)3520-4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 光源色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
5,598 税込6,158
当日出荷

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198 タイプ32W形 管径(Φmm)25.5 口金G13 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別32W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形 長さ(mm)外寸1198 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32 色温度(K)5000 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N) 電球の種類直管蛍光
1セット(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
電球の種類蛍光灯 種別86形 口金RX17d 定格ランプ電力(W)84 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367 質量(g)350 定格ランプ電流(A)0.395 定格寿命(時間)12000
1箱(10本)
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形
RoHS
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形 長さ(mm)1178 質量(g)182 口金G13 定格消費電力(W)63 全光束(Lm)6560 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
質量(g)55 口金G5 バルブ径(Φmm)16 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
RoHS
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用 種別32W形 純黄色 種類直管蛍光灯 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32 電流(A)0.255(高出力時:0.425) 管径(Φmm)25.5 管長(mm)1198 光色純黄色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 点灯形Hf 定格消費電力(W)32、45 全光束(Lm)3310、4650 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5 質量(g)96 口金G13 定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)25.5 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 電球の種類蛍光灯
1箱(20本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149 質量(g)110 口金G5 定格消費電力(W)54 全光束(Lm)4550 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149 質量(g)110 口金G5 定格消費電力(W)54 全光束(Lm)4550 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549 質量(g)55 口金G5 定格消費電力(W)22.5 全光束(Lm)1770 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3000
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)4200 点灯形Hf
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)2367 質量(g)350 口金RX17d 定格消費電力(W)84 全光束(Lm)8650 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.395 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形 口金G13 消費電力(W)45 種別Hf32形 全長(mm)1198 質量(g)183 管径(Φmm)25.5 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分Hf32形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(50本)
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形 長さ(mm)1178 質量(g)182 口金G13 点灯形Hf 定格消費電力(W)63 全光束(Lm)6560 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)3500 光色温白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)3500
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯2P
長さ(mm)1198 口金G13 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GHf蛍光灯飛散防止膜付
電球の種類蛍光灯 種別63形 口金G13 定格ランプ電力(W)63 光色ナチュラル(3波長形昼白色) 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178 質量(g)182 定格ランプ電流(A)0.71 全光束(Lm)6150 定格寿命(時間)18000
1箱(25本)
159,800 税込175,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯2P
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 定格消費電力(W)32/45 全光束(Lm)3520/4950 定格寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
4,898 税込5,388
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)