10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)7500
定格平均寿命(時間)15000
光色FRESH色
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯
口金GZ10q
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
定格平均寿命(時間)18000
用途一般家庭
電球の種類蛍光灯
定格平均寿命(時間)12000
平均演色評価数Ra84
口金G10q
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード