2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学習向けのLEDデスクスタンド!。広範囲を照射可能(光源部約200°回転)。高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)。無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)。明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
電球の種類HIDランプ 消費電力(W)7.9 電源コード(m)約1.7 質量(kg)約1.5 スイッチタッチ式 全光束(Lm)574 寸法(cm)約32.5×22×35 光源高演色白色LED×21灯 色温度(K)6200 照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当) 光源寿命40000時間 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)83
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)12.9 光色昼白色相当 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)1200 長さ(mm)157 質量(g)525 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.223 ビーム角(度)120 中心光度(cd)450 グリーン購入法適合 電球の種類バラストレス水銀灯
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷