用途事務所 駐車場など
タイプFHF32W型 直管LED
消費電力(W)21.5
定格電圧(V)100V~240V対応
口金G13タイプ
全光束(Lm)2800
管長(mm)1198
寿命50000時間
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)114
電圧(V)100-200
定格電圧(V)100~240
口金E26
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
LED寿命(時間)15000
直径(mm)41
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
電圧(V)12
消費電力(W)7.8
口金GU5.3
色温度(K)4000
ランプ寿命15000時間
定格光束(Lm)500
電球の種類LED
1箱(2個)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金E26
色温度(K)5000
ランプ寿命15000時間
配光角度(°)300
定格光束(Lm)450
電球の種類LED
1箱(6個)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)12
口金E26
色温度(K)5000
ランプ寿命15000時間
配光角度(°)300
定格光束(Lm)1400
電球の種類LED
1箱(4個)
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
口金E26
色温度(K)5000
ランプ寿命15000時間
配光角度(°)300
定格光束(Lm)8000
電球の種類LED
1箱(5個)
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)12
口金E26
色温度(K)2700
ランプ寿命15000時間
配光角度(°)300
定格光束(Lm)1400
電球の種類LED
1箱(4個)
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
口金E26
色温度(K)2700
ランプ寿命15000時間
配光角度(°)300
定格光束(Lm)8000
電球の種類LED
1箱(5個)
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金E26
色温度(K)2700
ランプ寿命15000時間
配光角度(°)300
定格光束(Lm)450
電球の種類LED
1箱(6個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)4.5
口金GU5.3
色温度(K)2700
ランプ寿命1500時間
定格光束(Lm)380
電球の種類LED
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ショーウィンドウのスポットライトに最適な、ハイパワーLEDモジュール電球色の10個入り限定特価品です。
7W 380lmで、50W電球相当の明るさを持っています。端子は使いやすいGU5.3(MR16相当)です。
発光寿命30000hを誇り、毎日2.7時間点灯で約30年間という長寿命です。
用途ショーウィンドウのスポットライト、デスクライト等
消費電力(W)7
光束(Lm)380
コネクタUG5.3(MR16相当)
芯数2
電源電圧(V)AC12/DC12
発光色電球
寸法(幅W×長さL)(mm)50×50
色温度(K)2700
輝度1100cd
寿命【発光】30000h
電球の種類LED
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄
付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書
トラスコ品番661-6252
材質マグネシウム合金
幅(mm)91.1
色黒
高さ(mm)53.5
奥行(mm)41
保護等級IP68
光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個
使用電池専用充電池
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)
ポート充電:USB-Type-C
照射距離(m)最大223(ターボモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄
仕様バッテリー残量表示付
付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番659-2697
材質マグネシウム合金、ポリカーボネート
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)34.9
奥行(mm)46.8
保護等級IP68
光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個
使用電池専用充電池(付属)
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大1600
ポート充電:USB-Type-C
照射距離(m)最大170(1600lm時)
取扱説明書(8.76MB)
電球の種類LED
最大点灯時間約300時間(5lm時)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード