蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
直管形LEDランプです。非調光
品名LED-TUBE 40S/N/34
消費電力(W)22.8
口金G13
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
口金E11
電球形状ハロゲン
入数(個)1
電球の種類LED
2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。人感センサーで自動ON-OFF
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
色白
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー人感:点灯→消
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
コンセントあり
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
長さ(mm)282
幅(mm)215
質量(kg)2.6
色ブラック
高さ(mm)406
材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
消費電力(W)4.3
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)333
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
色白色
材質(本体)磁器
消費電力(W)7.2
スイッチ点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)1.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
種別器具:LED一体型
幅(mm)44
色オフホワイト
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
電球の種類LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)2.1
高さ(mm)417-612
材質(本体)鋼
消費電力(W)4.4
スイッチ点灯→消
コード長さ(m)1.5
幅(Φmm)240-457
材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
電球の種類LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)8.3
色黒色ハンマートン
高さ(mm)1480
材質(本体)鋼
消費電力(W)11
幅(Φmm)460
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)43
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯100Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)75
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)270
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯200Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)8.4
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)382
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)648
調光率(%)連続100-5・調色
電球の種類高演色
調光の可否調光:可、調光器:不可
充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。
仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)
質量(kg)0.8
高さ(mm)290
種類器具:LED一体型
構造防雨型
定格消費電力(W)2.7
色温度(K)2700
幅(Φmm)135
材質(カバー)アクリル(透明・模様入)
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
タッチスイッチ仕様3段階調光
調光方式段調光
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)1.7
色黒色ハンマートン
高さ(mm)430
材質(本体)鋼
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
幅(Φmm)320
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可
取付クランプタイプ
高さ(mm)634
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消・調光(100-40%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)5~50迄
アームシングルアーム
演色指数(Ra)94
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)5.2
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)130
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)240
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯400Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
質量(kg)11
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)211
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)210
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯700Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプナロー配光
フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)
質量(kg)3.3
色真鍮古味
高さ(mm)1509
材質(本体)鋼
消費電力(W)4.2
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2400
幅(Φmm)560
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
電球の種類LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)22
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯80Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)5.2
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)124
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)240
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯400Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプナロー配光
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
質量(kg)11
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)211
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)210
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯700Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)7.2
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
幅(Φmm)382
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色
調光の可否調光:不可、調光器:不可
関連キーワード