カテゴリ

  • 照明(53)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • オーム電機(5)
  • 東京メタル(2)
  • MG(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • エコリカ(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • プリンストン(3)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • エコデバイス(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 新ダイワ(1)
  • 日動工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • NiteIze(1)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • ソディック(1)
口金
  • E12(1)
  • E17(3)
  • E26(6)
  • G10q(1)
  • G13(21)
  • R17d(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(6)
  • 電球の種類蛍光灯(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グロー」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
万能型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)万能型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
冷凍LED電球【電球色】 GLOBAL(日本グローバル照明)冷凍LED電球【電球色】GLOBAL(日本グローバル照明)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
密閉型器具対応 耐震構造LED GLOBAL(日本グローバル照明)密閉型器具対応 耐震構造LEDGLOBAL(日本グローバル照明)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
質量(g)42消費電力(W)6定格電圧(V)100~240間フリー電圧口金E26全光束(Lm)763定格寿命(時間)約40000梱包数50個色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED寸法(mm×Φ)109×60
LEDデスクスタンド GLOBAL(日本グローバル照明)LEDデスクスタンドGLOBAL(日本グローバル照明)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
消費電力(W)7定格電圧(V)100(50/60Hz)全光束(Lm)500色温度(K)5000コード長さ(cm)185RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED動作電圧(V)DC12
広配光LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)広配光LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
レイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラー NiteIzeレイディアント リチャージャブルLEDグロースティック マルチカラーNiteIze
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
繰り返し充電できる、リチャージャブル LED グロースティック マルチカラー。ボタンを押すごとにマルチカラー→グリーン→ブルー→レッド→点滅レッドの5段階に変化。6段階目で消灯。誤作動防止のロックアウト機能付き。充電中は赤く点灯、満充電でライトが消灯。防水機能付き(水深1m/30分間水没テストクリア)。プラスチックエスビナー付属。上部の蓋を半時計回しに回すと蓋が取れ、充電が可能。充電は市販のマイクロ USBコードをお使いください。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ABS樹脂、シリコン、電池質量(g)21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×191×21充電時間(分)75電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大8.5
LED電球・シルバーランプ 東京メタルLED電球・シルバーランプ東京メタル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
フレキシブルヘッドライト充電式 BIGMAN(ビッグマン)フレキシブルヘッドライト充電式BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。 側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。 側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。
用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時)セット内容USB-A→C充電ケーブル電源リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH本体質量(g)69保護等級IPX4充電時間(時間)約2.5LED中国製COB+SMD電源タイプ充電式充電方式USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可)明るさ(Lm)メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40点灯時間メインライトHIGHで約2.5時間電球の種類COB-LEDワット数メインライトHIGHで5W
低温用LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)低温用LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
寸法(mm)123×67質量(g)150消費電力(W)12定格電圧(V)100/200(共用)口金E26全光束(Lm)1400定格寿命(時間)約20000色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED直管40W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管40W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品ダミースターターP型(口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100-240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.248LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管40W型 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管40W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質PC、銅質量(g)約190口金G13直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.248LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管20W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管20W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.138LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管20W型 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管20W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.138LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管15W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管15W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約86形式15W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)1070直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.116LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管15W型 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管15W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約86形式15W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)1070直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.116LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管10W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管10W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質PC、銅質量(g)約69口金G13直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.081LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管10W型 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管10W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
取扱停止中
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約69形式10W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)710直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.081LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色エコデバイス(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から8日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LED
直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ直管LEDランプ 20形アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9口金G13全光束(Lm)1000直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580光源寿命40000時間電球の種類LED
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可
丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用エコリカ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
丸形LED/昼白色(5000K)/Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED/昼白色(5000K)/Ra83 グロー専用エコリカ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用エコリカ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)6500光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形寸法(mm)Φ28×1198質量(g)180消費電力(W)13.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)寸法(Φmm)発光部:26全光束(Lm)2100入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2100LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)強度雑音強度:CLASS C配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)給電方式片側給電タイプ電球の種類LED発光効率(Lm/W)155
LEDハイブリッド投光機 新ダイワLEDハイブリッド投光機新ダイワ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ付属品収納ケース材質アルミニウム電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電段数三脚:3段消費電力(W)ランプ:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時保護等級IP44乾燥質量(kg)5.7バッテリーリチウムイオンバッテリーランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)3450充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000×3個使用場所屋内外兼用灯数3作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
LEDライト League 420 Neon プリンストンLEDライト League 420 Neonプリンストン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
トラスコ品番194-8100全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IPX8外径(mm)38明るさ(Lm)420防水性100m電球の種類LED最大点灯時間14時間
LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。電球の種類LED種別40形口金G13消費電力(W)18光色昼光色全光束(Lm)約2160全長(mm)約1200直径(Φmm)26質量(g)約130入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式蛍光灯T8(Φ26mm)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンドハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED使用場所屋外防塵防水性能IP55 防雨型消費電力(W)200明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-4653-07
LED直管20形2本入り オーム電機LED直管20形2本入りオーム電機(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2本)
当日出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(56件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
直管形LED40形(3WAYタイプ) エコリカ直管形LED40形(3WAYタイプ)エコリカ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形口金G13消費電力(W)15.7質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~+40平均演色評価数(Ra)80以上RoHS指令(10物質対応)対応
40形蛍光灯代替LED灯 ソディック40形蛍光灯代替LED灯ソディック
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h電球の種類LED
40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色エコデバイス(17件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)17全光束(Lm)2300種別40型質量(g)228口金G13点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応演色指数(Ra)85
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
V3AIR 軽量LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。電球の種類LEDセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)140電源単4電池×3本外径(Φmm)15使用電池単4電池2本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150照射角6~60防水性IPX4照射距離(m)(最大)195
LEDロングライトスタンド ハタヤリミテッドLEDロングライトスタンドハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72質量(kg)16昼白色定格電圧(V)100全光束(Lm)7200周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2照明装置18W直管型LEDランプ×4芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3C(接地付)色温度(K)5000コンセント仕様2P15A125V電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら