30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 電球の種類LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約69 形式10W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)4.5 全光束(Lm)710 直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.081 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷

材質PC、銅 質量(g)約69 口金G13 直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.081 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約86 形式15W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)1070 直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.116 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.138 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質PC、銅 質量(g)約190 口金G13 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.138 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管15W型 昼光色 グロー式
付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約86 形式15W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)1070 直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.116 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品ダミースターターP型(口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100-240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセット
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3 全光束(Lm)LED常夜灯:18 定格寿命(時間)LED常夜灯:40000 光源色LED常夜灯:電球色相当 電球の種類蛍光灯、LED
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)6500 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED 種別20W形 口金G13 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1000 全長(mm)580 質量(g)165 電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.146 使用場所屋内
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルLEDサークライン
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可 材質PCカバー 寸法(mm)管直径30×直径225 質量(g)154 定格AC100V(50/60Hz) 口金G10q 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1960 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)180 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート 質量(g)120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 口金G13 全光束(Lm)1000 直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580 光源寿命40000時間 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)17 全光束(Lm)2300 種別40型 質量(g)228 口金G13 点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra)85
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000 色温度(K)5700 点灯方式インバーター方式、グロースターター方式 光色昼光色 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm)31.8 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 適合全器具対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 管径×長さL(mm)28.9×1198.8 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 給電方式両側給電タイプ
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。
点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金G13 光色ブルーライト対策(昼白色) 消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式) 管径×長さL(mm)28.9×1198.8 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式) 演色指数(Ra)82
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形 電球の種類LED 口金G13 光色ブルーライト対策(昼白色) 消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm)31.8 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式) 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式) 演色指数(Ra)82
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。
種別110W形 電球の種類LED 口金R17d 光色昼白色 消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)800 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500 管径×長さL(mm)28.9×2382.9 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000 演色指数(Ra)82
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷