18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 ひとセンサタイプ
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26 定格電圧(V)100 長さ(mm)118 質量(g)125 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)56 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)5.1 全長(mm)115 最大径(Φmm)60 質量(g)54 待機電力(W)0.2 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60 質量(g)48 口金E26 定格消費電力(W)7.2 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.1
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色電球色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60 質量(g)48 口金E26 定格消費電力(W)4.7 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.1
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品、RoHS
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類LED 電圧(V)5/DC、USB-Micro USB LED3014SMD センサー手かざし(2秒以上手かざしで調光) 付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m 仕様CRI:>80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
759 税込835
当日出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:100lm/W。光色:電球色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成 定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)5(待機時0.2) 全光束(Lm)500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光色電球色相当 定格入力電流(mA)56 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:880lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成 定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)8(待機時0.2) 全光束(Lm)880 エネルギー消費効率(Lm/W)110 光色昼光色相当 定格入力電流(mA)88 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成 定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成 定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)5(待機時0.2) 全光束(Lm)550 エネルギー消費効率(Lm/W)110 光色昼光色相当 定格入力電流(mA)56 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品、RoHS
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 電球形状一般球 配光角度(°)140 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)103 質量(g)76 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40 消費電力(W)約24 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.8 使用範囲クリップ:約5.5 アーム長さ(mm)約37 色温度(K)約3000~5500 照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ 光束(Lm)約1100 LED寿命(時間)約30000 アームフレキシブル LED使用数(個)112粒 調光方式5段階 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷