20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム 点灯時間5時間
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ 本体質量(g)約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約75 使用電池単4形乾電池×1本(別売) 色(本体)シルバー 光束(Lm)約10 電球の種類LED
1個
739 税込813
当日出荷

可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED 寸法(mm)22×158×31 質量(g)34(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間2時間以上 色温度(K)7000~8000 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ LEDSMD型LED10個 光束(Lm)最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDポケッタブルライト モノタロウ 動画あり
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。 クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。 日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として 電球の種類LED 材質ABS、PC、TPR 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160 保護等級IP32 色温度(K)7500-8500 使用電球SMD型LED8個 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ 光束(Lm)180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)12 連続点灯時間(時間)4
1台
特価
879 税込967
当日出荷

SNM-142D SNMシリーズ ペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)54 直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7 防塵防水性能x4 照射距離(m)最大約64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)約6.5 落下耐久(m)1
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形 トラスコ品番824-5452 セット内容ペンクリップ 質量(g)28 保護等級IPX4 外径(Φ)×全長(mm)15.2×132 連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時) LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m)(最大)48 特殊用途防沫
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140 質量(g)35 光源10000 MCD 連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ ブラック 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-1 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約40g(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)12×98 ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ 質量(g)約27 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 最大消費電流(A)約700 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g)約38(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×166×38(最大値) 光源白色COB LED×2灯 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時) フックフック アズワン品番64-9711-49 マグネットマグネット 明るさ(Lm)240(照度 約280lx) 電球の種類LED
1台
912 税込1,003
当日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-4 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-2 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ シルバー 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-3 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

PLRX-3PA LEDミニライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式)
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP) 付属品USBタイプC ケーブル(約50cm) 材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA 質量(g)57 定格電圧3.7V、600mAh 本体寸法(mm)19×22×174 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン電池 LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP) 光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP) マグネットあり 関連資料(2.62MB) 点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

グランツLEDハンディライト
RoHS
ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
用途作業現場。暗い場所などの確認に 電球の種類LED 電源単4×1本 明るさ(Lm)250 防塵防水性能IP64 材質(本体)アルミニウム 付属品キーストラップ、ペンクリップ 寸法(mm)15×15×15×70 質量(g)約15(電池除く) 光源チップ型LED1灯 ボディーカラーブラック RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間1h(High) 落下衝撃(m)1m
1個
3,998 税込4,398
当日出荷