ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED
電球の種類LED
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え
電源単4形乾電池(1個)付属
全長(mm)81
付属品ストラップ
材質本体: アルミ合金
質量(g)24
外径(Φmm)12.7
全光束(Lm)37
使用電球LED
連続点灯時間1時間45分
耐水性×
光束(Lm)37
照射距離(m)55
点灯時間最大1時間45分
電球の種類LED
ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
色黒
保護等級IPX4
電球の種類LED
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)ラバー
耐水性防雨タイプ
防水仕様防雨(IP-X3)
電球の種類LED
特殊用途防雨
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6
タイプマグネットタイプ
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別耐熱コード
電線仕様-心数(C)2
LED寿命(時間)約40000
全光束(Lm)485
マグネット部寸法(mm)50.5×83.5
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9620
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
電球の種類LED
防水保護等級IP65(生活防水)
マグネットマグネット
セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書
材質PC+ABS
質量(kg)約11
質量(g)約296(本体)
規格ロット数:20台入り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310
全光束(Lm)約400
発光色昼光色(6000K)
光源COBチップ×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式LOW・HIGH(2段階)
充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約3~4
効率5W
ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ライトをアップグレード、ハイパワーLEDバルブ(C&D)。C&Dタイプの白熱球マグライトを、74ルーメンのLEDライトにアップグレード。単1・単2電池使用タイプ
材質スチール、電球、プラスチック
質量(g)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LED
使用電池単1・単2電池
電球の種類LED
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ライトをアップグレード、LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)。C&Dタイプの白熱球マグライトを、55ルーメンのLEDライトにアップグレード。単1・単2電池使用タイプ
材質スチール、電球、プラスチック
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×13×23
使用電池単1・単2電池
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0880
保護等級IP67
使用電池専用充電池(Li-ion)
電源タイプ充電式
アズワン品番65-1954-98
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0883
本体質量(g)約167(電池含)
保護等級IP67
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.5
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番65-1954-97
照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)
電球の種類LED
点灯時間(時間)2(強)/8(中)/50(弱)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0879
全長(mm)151
色ブラック
本体質量(g)約170(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ35×151
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番65-1955-10
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0860
全長(mm)123
色ブラック
本体質量(g)約106(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ29×123
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番65-1955-09
照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全てが最高峰のプレミアムモデルです。
硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、
ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント
トラスコ品番257-2757
本体寸法(mm)Φ35×158
本体質量(g)約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×158
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15
アズワン品番65-1955-21
照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(20Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0876
本体質量(g)約380(電池含)
保護等級IP67
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5.5
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20
アズワン品番65-1954-99
照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コンパクトライトのプレミアムモデルです。
スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。
明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。
充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント
トラスコ品番257-2753
本体寸法(mm)Φ35×151
本体質量(g)約170(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×151
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.75
光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15
アズワン品番65-1955-20
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2749
本体寸法(mm)Φ45×163
本体質量(g)約187(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×163
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.75
光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15
アズワン品番65-1955-17
照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2752
本体寸法(mm)Φ45×170
本体質量(g)約219(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×170
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15
アズワン品番65-1955-18
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。
最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード
(30Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に
取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。
付属品専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター
トラスコ品番244-0875
全長(mm)183
色ブラック
本体質量(g)約669(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ99×183
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5.5
光束(Lm)ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30
アズワン品番65-1955-19
照射距離(m)ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます。回転式のフックが両端についているので様々場所に引っ掛けられます。本体は衝撃に強いABS樹脂、レンズはポリカーボネートのため過酷な現場にも耐えます。充電具合は25%毎に4段階で表示されます。
用途車のエンジンルームなど車両整備や機械整備に。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番660-7296
材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)495
全長(mm)495
高さ(mm)50
奥行(mm)45
電源リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓)
保護等級IP54
充電時間4.5時間
明るさ(Lm)1000(強)/400(弱)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
最大点灯時間5h(弱)/2h(強)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、
ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが
レンズをキズや汚れから守ります。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番244-0849
全長(mm)132
色ブラック
本体質量(g)約124(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ38×132
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15
アズワン品番65-1955-16
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途が広がる防滴仕様ロープLEDライト。キャンプやグランピングでのサイト周りをライトアップ。マグネット付きで車やタープのスチール部分に付けることも可能。ランタンとして使えるポーチ付き。丸めてポーチに入れるだけ。吊るしたり、巻き付けたり、柔らかなロープ状で繰り返し付けられ使いやすい。
電球の種類LED
使用場所屋内
防水性防滴・防水:LEDロープ部(※ロープLEDのケーブル接続部分やUSBプラグ部分は防水仕様になっておりませんので水はかけないでください。)
点灯方法OFF/常時点灯(ON/OFFはモバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)
色温度約3000K
間隔(mm)カット不可
調光の可否無
スイッチ種類スイッチ無し(モバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)
点灯時間常灯
材質シリコン
関連キーワード