253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105 質量(g)約90(電池を除く) 光源0.3W白色LED×1 使用乾電池単3形乾電池×3(別売) 色(本体)ブラック アーム角度調整 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト 消費電力(W)約8.8(強モード) コード長さ(m)約2 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)650 電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm)約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード) アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300 光源LED×28灯(交換不可) 照度(Lx)2000(直下/30cm) 光源色昼白色 取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約870 アーム長さ(mm)約540 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g)約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm)約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0 照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時) 電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム角度調整 電球の種類LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5 電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331 照度(Lx)1500 定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適合規格照度:JIS照度A形準拠 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g)約840 消費電力(W)7.5 コード長さ(m)1.5 全光束(Lm)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180 光源白色LED×21灯(交換不可) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0529-48 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式7段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)約480(本体のみ) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)約1 光源LED(白色・電球色 相当) アズワン品番64-9711-42 直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.15 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370 電源コード(m)約1.8 光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2000 エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.17MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm)~55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W)約9 全光束(Lm)約600 質量(g)約420(専用ACアダプター含む) 光色昼白色 照度(Lux)約3000(直下30cm) エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 消費電力(W)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331 照度(Lx)2500 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当 材質鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 消費電力(W)11.9 明るさ(W)LED:11.9 電源コード(m)1.5 クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属 アーム長さ(mm)360+360 機能ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K)5000 LED色昼白色 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 セード寸法(mm)幅:420 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)6~45 アーム平行アーム 調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光) 直下照度(Lx)中心:2430 演色指数(Ra)90 定格光束(Lm)1055 電球の種類LED 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約247 消費電力(W)約2.8 電源5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290 光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約950 USBケーブル長(cm)80 アームフレキシブル 取扱説明書(1.55MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
899 税込989
当日出荷

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力24V(直流)1.0A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)約850(100%点灯時) 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm)5以上、45以下 光色昼白色 明るさ5段階調光 取扱説明書(1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オーム電機LEDデスクライト
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約425(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.0 電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A 全光束(Lm)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時) 照度(Lx)約2300(30cm直下) エネルギー消費効率(Lm/W)約100 電球の種類LED 光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDデスクライト
ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93 広範囲を照らします(JIS規格A形相当) タッチ式センサーで明るさ4段階調節 横向きにもできる回転式セード 本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約638(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9.5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A 全光束(Lm)約600(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約63 照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時) 電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト 付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質ABS・PS 質量(g)290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W)約3.2 電源DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m)約1(USB) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259 光源LEDライト18個×0.2W 色温度5000 光源色昼白色 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm)約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アームシングルアーム 調光方式3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。
用途デスクワークに 仕様クリップ式 材質ABS 寸法(mm)170×125×600 ホワイト 質量(g)420 電球の種類LED 調光の可否可(無段階調光) 調色の可否可(3色)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g)約260(USBコード除く) 消費電力(W)約2.5(100%点灯時) 電源出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170(100%点灯時) 照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時) 電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売) ホワイト 消費電力(W)4.5※光源消費電力 全光束(Lm)約200(6000K) 光源チップ型LED(交換不可) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可) 照度(Lx)約1800(直下29cm) エネルギー消費効率(Lm/W)44.4 充電時間(時間)約4~5 調光方式3段調光(強、中、弱) 取扱説明書(1.54MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時 調光の可否
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オーム電機LEDデスクランプ
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ブラウン 木目調 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

東京メタルLEDデスクランプ
シンプルで美しいデスクライト。 電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。 ヘッド部の角度調節&回転可能。 ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED コード長さ(m)1.7 アーム角度調整 調光の可否 消費電力(W)5 使用電圧(V)AC100 セード寸法(mm)273 ベース径(Φmm)150 全高(mm)300 質量(kg)0.82 色温度(K)3000/4500/5000 明るさ(Lm)200 材質 LED寿命(時間)30000
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバードLEDデスクライト
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ 電源コード(m)約1.8 光源LED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなる JIS照度AA形相当 光束(Lm)器具:1025 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。 アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。 持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2 定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ) 電球の種類LED 電源コード(m)1.8 トラスコ品番818-6544 材質ABS樹脂 質量(g)450 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260 JIS照度一般形 色(本体)ホワイト 光束(Lm)(器具)240 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。 長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。 お好きなポジションに調節が簡単。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 無段階の調光と3パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。 OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。 調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。 2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS ホワイト 質量(g)約870 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 コード長さ(m)充電:約1.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165 色温度(K)約2700~6600(3段階調色) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約450 関連資料(0.21MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として 質量(kg)1.5 全高(mm)387 口金E26 コード長さ(m)1.6 定格ランプ電力(W)7.3以下 吸着力(N[kgf])800[80] 明るさ(Lm)325 電球の種類LED 適合電球LDR4N-W/K(340lm) LED定格電圧(V)AC100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

3面のライトで広範囲を明るく照らす、クランプ式のデスクライト
仕様取付可能幅:天板の厚み約1~6cm程度、出しろ4cm以上 セット内容本体、ACアダプター、日本語取扱説明書 材質ABS、アルミ ブラック 質量(g)約980 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約5.7~20 ケーブル長(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部:約1054×35×30、アーム:約30×25×880、クランプ:約50×52×80 色温度(K)約3000~6500 LED寿命(時間)約20000 明るさ(Lm)計1200~1340 LED使用数(個)各28 電球の種類LED 調光の可否
1個
6,999 税込7,699
欠品中

3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約680 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582 電源コード(m)約1.8 光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2200 エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.21MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
欠品中

広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄 質量(kg)本体/約1.4 シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.0A コード長さ(m)充電:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220 色温度(K)約3000~6500(3段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(10段階/無段階調光) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 寸法(mm)約420×500×513 ブラック 質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 定格入力電圧(V)本体:DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 電源コード(m)約1.8 光源LED 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アームダブルアーム 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 直下照度(Lx)1700 演色指数(Ra)85 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 平均演色評価数Ra93で、色彩が自然に近い 広範囲を照らす、JIS規格A形相当 タッチ式センサーで明るさ4段階調節 本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…1.8m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約1030(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9.5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A 全光束(Lm)約650(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約68.4 照度(Lux)約2100(30cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×315×270(通常使用時) 電球の種類LED×30灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W)約5.8(強モード時) 調光の可否 全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時) 質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む) 光色昼白色 照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時) エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書 内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可) 充電時間(時間)約5 点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDデスクライト 203タイプ
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
材質本体:PC 質量(g)230 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)USB:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252 光源LED 定格消費電力(W)(50/60Hz)4 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9306-51 アーム角度調整 直下照度(Lx)2000 電球の種類LED 待機時消費電力(W)アダプターによって異なります 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463 光源LED 定格消費電力(W)(50/60Hz)12 アズワン品番64-9306-53 アーム角度調整 直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.5 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ミニマムなリング型LEDデスクライト。 コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。 明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。 ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。 リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして 付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード 材質ABS ホワイト 質量(g)約604 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150 電源コード(m)約1.5 色温度(K)約5130 保証期間1年 光色昼白色 関連資料(0.3MB) 電球の種類LED(無段階(最大600Lm)) 調光の可否
1台
4,998 税込5,498
欠品中