手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED
仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品二重リング
材質ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)107×42×28
色ブラック
質量(g)100(電池含まず)
光源3W COB LED
使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モードHIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)38
トラスコ品番414-3914
材質(本体)アルミ
質量(g)9
外径(Φmm)12
全光束(Lm)15
使用電球LED
連続点灯時間約8.5時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)15
防水仕様IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)22m
点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト
カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々
点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類
USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用
キャンプや釣りなどアウトドア―
材質アルミニウム
幅(mm)60
色黒
高さ(mm)45
質量(g)約40
奥行(mm)20
連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4
バッテリー容量(mAh)500/3.7V
明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500
防水性防水
取扱説明書(0.2MB)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池単4電池×2本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品テスト電池、アタッチメントクリップ
セット内容テスト電池、キーリング
寸法(mm)14.88Φ×127.1
全長(mm)75.8
質量(g)30
電源単4電池×1本
外径(Φmm)14.6
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間50分
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)90
照射角20
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)60
電球の種類LED
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)26×91
連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類LED
特殊用途防滴
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
180°可動グリップ
大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約97(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)
照射距離(m)約17(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4
点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)
照射角度(°)165
落下耐久(m)2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。
ボディを回して調光するから使いやすい。
超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。
Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm)
色ブラック
質量(g)約18
寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約35cd(Eco)、約859cd(High)
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High)
照射距離(m)最大約59
点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High)
電球の種類LED
落下耐久(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
マグネットフック/マグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
質量(g)45
明るさ(Lm)100/350/650
電池寿命(時間)1/1.5/3/5
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)2
USBタイプType-C
消費電力(W)6
寿命設計寿命4万時間
取扱説明書(2.39MB)
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)
用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在
保護等級IPX4(防沫形)
連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13
使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
使用場所屋外
明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15
電球の種類LED
1個
¥2,372
税込¥2,609
翌々日出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。
付属品ACアダプター・USBケーブル
材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)172×46×126
色黄色
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:120
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)750
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
調光方式二段階調光式
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)6
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。
材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)172×46×126
色黄色
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単三アルカリ電池×4(別売)
角度(°)発光角度:120
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
連続点灯時間(時間)5~6
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm
質量(g)約210
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5
バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番65-1339-23
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。
防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。
明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。
特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
電球の種類LED
使用電池18650リチウムイオン充電池×1
明るさ(Lm)最大2000
長さ(mm)162
防塵防水性能IP68
LEDLUMINUS SST40×1
充電方式Type-C充電式
照射距離(m)最大498
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)62013
奥行(mm)40
質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む)
モードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
色ブラック
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。
ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。
ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。
安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト
電球の種類LED
使用電池18650リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)最大1100
色ブラック
直径×長さ(mm)23.5×105
防塵防水性能IP68
質量(g)本体62、電池含む109
LEDCREE XPL-HI×1
照射距離(m)最大130
光度(cd)4200
耐衝撃性能1.5m
モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS
供給電源typeC(電池へ直接)
付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2912
材質LED基盤:スチール、アルミ
幅(mm)720
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)1400~2600
奥行(mm)470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210
コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)
最高高さ(mm)バルーン:2600
芯数3芯
寿命球:50000h
光源色昼白色
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)28000
電球の種類LED
照射角度(°)360
発光効率(Lm/W)135
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED
保護等級IP65
芯数2
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命充放電約500回
電源タイプ充電式
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
付属品専用充電器
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
寸法(mm)168×73×146
質量(g)930
消費電力(W)33
保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)
光源LED-COB 33Wチップ
バッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA
色温度(K)5500
充電時間(時間)約6.5
電源タイプ充電式
モードHIGH/LOW/OFF
充電方式専用充電器(付属品)
使用場所屋外
明るさ(Lm)3100
光色白色
電球の種類LED
点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。
バッテリー寿命約600回
定電流駆動電源リチウムイオン
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)約40×330×35
質量(g)約110
消費電力(W)6
コード長さ(m)約1.25
LEDSMD×30灯
耐水性非対応
使用場所屋内
ケーブル長(cm)約125
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。
アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。
質量(g)39
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69
使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可
光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100
光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色
電球の種類LED
小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属)
全長(mm)159
付属品ストラップ
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)140
外径(Φmm)45
全光束(Lm)50
充電時間(時間)約4
光束(Lm)50
点灯時間約2時間
電球の種類LED
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。
質量(g)45
電力(W)6
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
フック○
充放電回数500回
充電時間(時間)2
設置場所屋内/屋外
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチロータリータイプ
保護等級IPX4
外径(mm)10
点灯時間最大/8時間30分
電球の種類LED
特殊用途防沫
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライトは自動追尾機能付。小型でも明るい1灯型(1000lm)。水平検知エリア270度 検知距離8m(高さ2.5mに設置時)範囲をカバーします。点灯時間などの細かな設定が可能です。
モーター内蔵、自動追尾式センサーライト
センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様外観図:DSL10TC1(71435)※DXアンテナのHP確認
全光束(Lm)1000
検知範囲270°
センサー感知方式人感センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(5.42MB)
電球の種類LED
照射角度(°)左方向・右方向90(自動追尾時:角度45度ステップ)上方向90/ 下方向28
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライト部分の内蔵モーターで、人の動きを180度自動追尾!水平検知エリア270度、検知距離8m(高さ2.5mに設置時)の広い範囲をカバーします。ライト点灯モード(夜間/昼夜それぞれの自動追尾ON/OFF)の4つから選べますので使用シーンに合わせた設定が可能。小型でも明るい1灯型(500lm)。ライト部自動追尾:180度(右方向・左方向各90度)、45度ステップ動作。照射調節角度:上方向90度、下方向25度。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途モーター内蔵、自動追尾式センサーライト 。センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 。センサー検知範囲:270° 。全光束500lm 。点灯時間30秒 。個装箱はカラー箱 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。(基準6) 。法規関連:ROHS(10物質対応)、電気用品安全法
仕様外観図:DSLD05TC1(71955)※DXアンテナ株式会社のHPを確認
センサー感知方式人感
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)5
明るさ(Lm)500
付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)
トラスコ品番114-9574
材質ポリカーボネート
幅(mm)37.8
全長(mm)289
高さ(mm)35.3
質量(g)90
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)20000
照度(Lx)中心:100
照射角110°
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65
色温度(K)3000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色電球色
電球の種類LED
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
小型ながらMAX270ルーメンの出力
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
質量(g)113
電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0
防塵防水性能IP64
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)2.5
光束(Lm)270
明るさ(Lm)270~50
照射距離(m)22
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)4~12
落下耐久(m)2
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類LED
電源単3アルカリ電池×2本
使用電池単3
明るさ(Lm)400(Hiモード時)
全長(mm)155
材質(本体)ABS樹脂
色グリーン
付属品テスト用電池
トラスコ品番160-8792
質量(g)122
保護等級IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)(耐久)2
光源色白色
外径(mm)30
照射距離(m)177
点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)
最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0860
全長(mm)123
色ブラック
本体質量(g)約106(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ29×123
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番65-1955-09
照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ