こんなお得な商品も!

LED懐中電灯
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
耐水性生活防水
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
電球の種類LED
使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)
全光束(Lm)約1500
特殊用途防水
材質ABS/PC
仕様充電時間:約3-4
セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書
質量(kg)0.7
消費電力(W)15
出力USB:5V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152
発光色昼光色(6500K)
光源LEDチップ×3
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電電圧(V)AC-DC5 1.5A
電池寿命充放電繰り返し数 約500回
照射角15°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射距離(m)約900
演色指数(Ra)>80
連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。
蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類LED
材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂
寸法(mm)195×115×130
質量(g)220
光源1W白色LED×1灯
使用電池単1形乾電池4個(別売)
防水仕様非防水
明るさ(Lm)約74
灯数1灯
防水性非防水
連続点灯時間(時間)約50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm)
LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能
雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)約370(参考値)
色黒
耐水性防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115
質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)
電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED9個
使用電池単1形乾電池4本
電球の種類LED
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製
長さ(mm)215
質量(g)795(電池含)
奥行(mm)68
モード切替4
使用電池Li-ion専用充電池
防塵防水性能IP68
充電時間(時間)12
LEDCREE XHP 70.2 × 3
充電可能回数500回(20%減少)
アズワン品番64-8886-95
明るさ(Lm)12000
照射距離(m)最大420
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
明るさMAX 1000ルーメン
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間
落下耐久1m
照射距離 約307m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ
電源単4形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約200(電池別)
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約42×155
光束(Lm)約1000
照射距離(m)約307
取扱説明書(1.32MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)124×193
付属品ショルダーストラップ
トラスコ品番384-1707
材質(本体)プラスチック
質量(g)450
全光束(Lm)165
使用電球LED
連続点灯時間最大80時間
耐水性防滴タイプ
光束(Lm)165
照射距離(m)315m
電球の種類LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm)
大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)約88(参考値)
色ホワイト
耐水性非防滴構造(IPX0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115
質量(g)約830(電池含)
電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)1200(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED 3個
使用電池単1形乾電池4本
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)247
材質(本体)アルミ
トラスコ品番115-3433
セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)61.8
質量(g)560
外径(Φmm)61.8
保護等級IP67
光源色白色
充電時間(時間)約6
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
照射距離(m)405(Maxモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時
Highモードで明るく使える
Lowモードで長く使える
野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)190
色ホワイト
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)
最大径(Φmm)約110
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))
光源LED(交換できません)
照度(Lux)約11800(100cm、High)
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
明るさ約60ルーメン
連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時)
LEDで明るくて長持ち
屋外で安心防滴タイプ
単1形乾電池4本付属
長さ(mm)198
色ホワイト
質量(g)約215(乾電池を除く)
最大径(Φmm)約104
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃)
光源LED(交換できません)
使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属)
照度(Lux)約2000(100cm)
明るさ(Lm)約60
防水性IPX4
電球の種類LED
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
広域を明るく照らします
3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)
すぐ使える電池付き
LEDだから永く使用でき省エネルギー
連続点灯は約60時間
長さ(mm)200
色ホワイト
質量(g)約270(電池別)
最大径(Φmm)約114
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)
光源Osram製LED3W×1個
使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)
照度(Lux)約7800(100cm)
明るさ(Lm)約240
防水性IPX4
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED
使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
光源白色COB LED×1灯
防水仕様IPX4(防沫形)
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。
買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。
釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4
寸法(mm)114×105×H210
全長(mm)210
色ブルー
質量(g)約300※電池含まず
電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)
使用電池単1/単3
明るさ(Lx)1500
アズワン品番64-6430-26
電球の種類LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単1形乾電池使用で長持ち
明るさ約350ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200
色白
質量(g)約250(乾電池別)
連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約17900(距離1m時)
明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単3形乾電池使用で軽量
明るさ約150ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178
色白
質量(g)約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約16600(距離1m時)
明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質PP
全長(mm)175
色イエロー
質量(g)263
本体寸法(mm)175×110×130
全光束(Lm)180
使用電球LED
使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間60h
照射距離(m)約50
取扱説明書(0.8MB)
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属)
全長(mm)159
付属品ストラップ
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)140
外径(Φmm)45
全光束(Lm)50
充電時間(時間)約4
光束(Lm)50
点灯時間約2時間
電球の種類LED
1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。
電球の種類LED
電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック
全光束(Lm)2100
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260
防水仕様IPx7相当
材質耐衝撃性ナイロン樹脂
質量(kg)1.7
色温度(K)5000
照度(Lx)最大約60000/1m
光源色白
光源寿命約50000時間
充電時間(時間)6
最大点灯時間Hi60分/LOW300分
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア
付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3167
長さ(mm)208
幅(mm)91
色黒
タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート
奥行(mm)62.5
保護等級IP68
使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)21000(ターボモード)
照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
材質ABS樹脂
付属品ステンレスクリップ
使用電球LED
電球の種類LED
・【強力型 LEDワークライト】 大光量のCOBタイプLEDを搭載し、最大1100Lmの爆光発光の強力型LEDワークライトです。LEDチップ周辺はアルミヒートシンクにより効率的に放熱することにより熱による減光を抑え、長時間の使用でも明るくご利用いただけます。・【5段階明るさ】背面のプラスマイナススイッチで、明るさの調整が可能です。一番明るくなった時、一番暗くなった時に点滅しますので、わかりやすく調整可能です。状況に応じて明るさ調節することで最大連続点灯時間MAX5時間ご利用いただけますので、状況に応じてご調整ください。
用途【いろいろなシーンで大活躍】 防水等級IPX4で、雨天での使用も可能です。 整備作業、アウトドア、釣り、キャンプ、屋外作業などの様々なシーンでご利用ください。
色【ライト】ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×47.5
光源LED(5500-6500K)
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)【高分子リチウム】4400(2200mAhx2)(3.7V)
色(本体)ブラック&オレンジ
電球の種類LED
充電端子USB(Type-B)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
COB LEDを使用した軽量型ヘッドライト。最大400lmの強力ライトで230度の広範囲への照射が可能。60gと軽量のため、負担が少なく長時間のご使用でも安心です。アウトドア、作業等、防災と使用場所を選ばないヘッドライトです。
用途防災の備えに。アウトドアに。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)
充電時間(時間)USB:2
明るさ(Lm)400
防水性IPX4
点灯時間約2.5~6時間
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最大500imの強力ライトで、アウトドア・作業等・防災と使用場所を選ばないマルチツールライトです。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
用途防災の備えに。アウトドアに。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)
材質アルミニウム、ABS、PC
充電時間(時間)USB:1
寸法(縦×横×高さ)(mm)56×21×70
明るさ(Lm)500
防水性IPX4
点灯時間5~23時間
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
最大500imの強力ライトで、アウトドア・作業等・防災と使用場所を選ばないマルチツールライトです。ワイドレンズを採用しているため、広範囲への照射が可能。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。ガラスハンマー、レンチ、小型ドライバー、栓抜きにもなる多機能ライト。
用途防災の備えに。アウトドアに。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)
材質アルミニウム、ABS
充電時間(時間)USB:1
寸法(縦×横×高さ)(mm)93×57×37
明るさ(Lm)500
防水性IPX4
点灯時間5~24時間
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
仕様防滴仕様
材質(本体)アルミ
電球の種類LED
特殊用途防滴
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144
使用電池単4アルカリ乾電池2本
明るさ(Lm)100
防水性IPX4
照射距離(m)50
電球の種類LED
落下衝撃(m)約1
点灯時間(時間)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。
充電式なので、繰り返し使えて経済的。
首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。
ライトは強・弱の切り替えが可能です。
首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。
二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品二股USB充電用ケーブル
材質本体ABS樹脂、PS、スチール
質量(g)150
電源バッテリーリチウムイオン電池
使用電池専用充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30
保証期間3ヶ月
防塵防水性能IP45
充電時間(時間)ライト1個あたり約4
コネクタmicroUSB
明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7
照射角度(°)約110
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書
電源コード(m)約3.0
保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
光源白色LED
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒~約4分
光色白色
電球の種類LED
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約180
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数前面30灯+側面21灯
点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番244-0852
全長(mm)164
色ブラック
本体質量(g)約62(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×164
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15
アズワン品番65-1955-15
照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助
付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ヘルメットフック×4個
トラスコ品番682-8272
幅(mm)218
色黒
高さ(mm)65
奥行(mm)165
電源(V)5000mAhバッテリー
保護等級IP66
光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個
明るさ(Lm)4000(最大)
電球の種類LED
最大点灯時間120時間
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助
付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ×2個、取扱説明書
トラスコ品番682-8273
幅(mm)218
色黒
高さ(mm)65
奥行(mm)165
電源(V)5000mAhバッテリー
保護等級IP66
光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個
明るさ(Lm)4000(最大)
電球の種類LED
最大点灯時間120時間
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。
懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。
フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。
アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。
専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。
インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。
専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル
色ベージュ
質量(g)約95
入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102
色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%)
バッテリー容量(Ah)3250
保証期間1年
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3時間半
防水保護等級IP67
電球の種類LED
点灯時間(時間)約7~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ