93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED 定格電圧(V)DC3.0(電池2本用) 口金P13.5S 電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm)32 光色白色
1個
475 税込523
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S 電球の種類LED 光色昼白色相当 定格DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質PP 全長(mm)175 イエロー 質量(g)263 本体寸法(mm)175×110×130 全光束(Lm)180 使用電球LED 使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間60h 照射距離(m)約100 取扱説明書(0.8MB) 電球の種類LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ナカバヤシ水電池付LED懐中電灯
RoHS
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×1本(付属) 外径×全長(mm)30×99 付属品ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個) トラスコ品番397-5967 材質アルミ 質量(g)97 本体質量(g)50 使用電球LED RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED 全光束(Lm)20 防水性IPX2 照度(Lux)約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

東京メタルLED懐中電灯
電池単4電池3本 材質アルミ 仕様後プッシュスイッチ付き 寸法(mm)96×Φ33 質量(kg)0.1 LED使用数(個)9 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単3アルカリ電池(4個)付属 仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造 セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本 2018年トラスコ掲載ページ7 1062 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き
付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本 材質ABS樹脂 長さ(mm)146 質量(g)52(付属品含まず) 保護等級IPX3準拠 使用電池単3アルカリ電池2本 標準持続時間(h)約24 明るさ(Lm)約25 LED使用数(個)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

グリーンクロス強力懐中電灯 QW-08
明るさ12000ルーメン、照射距離1500mを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。 直径×長さL(Φmm×mm)約53×150 バッテリー容量(mAh)10000 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)1500 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本 光束(Lm)約50(参考値) ホワイト 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60 質量(g)約110(電池含) 電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh) 照度(Lx)約500 光源ワイドパワー白色LED×1個 電球の種類LED アズワン品番64-1237-58
1台
899 税込989
当日出荷

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでベーシックなLED懐中電灯。 もしもの電池切れに備えた予備電池スペースも設けています。 しかも雨中でも使用可能な防滴形。 LED懐中電灯の定番品として存在感が高まります。
電球の種類LED ホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205 質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個 電球の種類LED 使用電池単3形乾電池3本 防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用 光束(Lm)約30(参考値) ホワイト 寸法(Φ×mm)約66×195 質量(g)約400(電池含) 電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約540(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 1個 電球の種類LED 防水仕様生活防水形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
ホワイト 連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個 明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保 長さ(mm)220 幅(mm)120 質量(kg)0.16 高さ(mm)40 スイッチ背面のオン/オフスイッチ 材質(ケース)アルミニウム 電池単4電池3本 ライト種類トーチライト LED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線はい 防水保護等級IP44 高視認性安全服規格視認性の高いリング モデルFatMax 電球の種類LED パッケージブリスター ビームタイプスポット スタイルストレート
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED 連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時) 光源高輝度白色LED(直径5mm)1個 明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本 仕様プッシュスイッチ 付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ 質量(g)62(電池込) タイプ防雨型 寸法(Φ×mm)24×144 色温度(K)5500 照度(Lx)(1m)380 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 照射角40度 防水保護等級IP67 演色指数(Ra)69 定格光束(Lm)40 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨 連続点灯時間(時間)45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2 寸法(mm)71×71×H182 全長(mm)182 ブルー 質量(g)約100※電池含まず 電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単1/単3 明るさ(Lx)1200 アズワン品番64-6430-27 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
欠品中

ストリームライトLED防爆型懐中電灯
国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
電球の種類LED アズワン品番1-9528-21 特殊用途防爆
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。 本体質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165 明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45 防水性IPX4 照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45 電球の種類LED 落下衝撃(m)約7 点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質その他プラスチック 質量(g)133(バッテリを含む) 材質(ケース)アルミニウム 平均演色評価数75 機能再充電可能:なし ヘッド径(Φmm)28 色温度6000~8000 防塵防水性能IPX4 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)Max.120 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム距離(m)100 電球の種類LED ビームタイプスポット to 拡散 スタイルヘッドトーチ
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式。アルミ懐中電灯。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 充電方式Type-C充電 光色昼光色 電球の種類LED
1個
854 税込939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LH-CP140A5 GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯 オーム電機 動画あり
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。バッテリー残量が分かるインジケータ付き
付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ 電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可 本体質量(g)426 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64 充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能 照度(Lux)<High>【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / <Low>【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合) 光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間 照射距離(m)700(最大値) 定格入力DC5V 2A (最大) 取扱説明書(1.15MB) 電球の種類LED(交換不可)
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ 全長(mm)170(最大値) 直径(Φmm)61(最大値) 質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む) 光源白色LED×1灯 使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売) 防水仕様IPX7(防浸形) アズワン品番64-9711-48 明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
2,278 税込2,506
欠品中

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式明暗センサー 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V)100 消費電力(W)0.4 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g)90 タイプコンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 センサー感知方式明暗センサー 感知方式明暗 電球の種類LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式。シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。 電球の種類LED 設置場所屋内 消費電力(W)最大約1.3 センサー感知方式明暗/人感センサー 色(本体)ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約185×50×45 質量(g)約113 電源(V)AC100-240(50Hz/60Hz) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/250mA 充電時間(時間)約8~10(満充電) 連続使用時間(時間)フロントライト:約1、ヘッドライト:約2 人感センサ検出距離(m)約3まで 材質ABS/PC/PS 光束(Lm)フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35 設置方式コンセント
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び。調光可能:長押しで調整
付属品Type-Cケーブル、保証書 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)2400 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300 光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色 点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566 全長(mm)113 電源(V)AC100 消費電力(W)4 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6500 光源色昼白色相当 外径(mm)69.5 配光角度(°)120 明るさ(Lm)150 電球の種類相当電球(W形):25 標準消費電力料金(円/h)0.11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Dbc(ディービーシー)LED電球 E26 Smart LED Box
普段は通常電球として使いながら、スイッチ切替なしに停電時に非常灯として活躍。 普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯、そのまま取り外して懐中電灯に。
口金E26 電球の種類LED 光色昼白色相当 全長(mm)113 質量(g)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)4 スイッチ非常灯/OFF/通常使用 最大径(Φmm)69.5 色温度(K)6500 内蔵電池リチウムイオンバッテリー 光束(Lm)150以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高輝度COB型LEDを採用しています。上に引き上げると点灯。下に押すと消灯。電源スイッチで懐中電灯に。コンパクトなので携帯や収納に便利です。切替ベルト付きで、持ち運びや吊り下げにも適しています。
用途アウトドアやキャンプの際に。懐中電灯にもなります。 幅(mm)89 全長(mm)205 高さ(mm)145 質量(g)230 奥行(mm)89 使用電池単3乾電池 光源色白色 明るさ(Lm)300 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)10
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ 材質アルミ 直径×長さL(Φmm×mm)16×133 保護等級IPX7 使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります 電球の種類白色LED×1灯
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1W 紫外線LED。波長:395→410nm。作動時間:23時間。防水及び防塵
用途UV照明はさまざまな用途に使用できます。UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です。UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます。LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索 仕様●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

3W LED ペン型トーチ。110ルーメン。点灯時間:3.5時間。単四乾電池2本で動作(電池付属)
用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明 仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ 光束(Lm)110 電球の種類LED
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式 全長(mm)268 材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂 質量(g)500 全光束(Lm)20000 バッテリーリチウムイオン電池(15000mA) 色温度白色(6000K) 使用電池リチウムイオン電池 サイズ(mm)268×72×56 防水性IPX4 電球の種類LED
1式
6,198 税込6,818
12日以内出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)