19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付 電圧AC100V(50/60Hz) 色温度(K)6500 防水仕様IP65 LED寿命(時間)30000 ビーム角度(°)約120 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V)200~242対応 シリーズグラウンドビームER 全光束(Lm)69000 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)-20~35 関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋外 Ra70 耐風速(m/s)60仕様 グリーン購入法適合 旋回角度(°)左向角90~右向角90 電球の種類LED 照射角度(°)上向角90~下向角60 耐雷サージ15kV 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
349,800 税込384,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)2.4 電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh 芯数2 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間(設計寿命) 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 定格光束(Lm)1500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3 照射角度(°)130
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K)5000 ランプ寿命50000時間(設計寿命) 電源タイプ電源コード式 定格光束(Lm)2800 電球の種類LED 照射角度(°)140
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム
エコ商品
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用 仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 材質(本体)アルミ(クールホワイト) 電圧(V)100~242 シリーズプールビームER 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)ステンレス(クールホワイト) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋内 Ra70 グリーン購入法適合 電球の種類LED 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類LED 口金E11 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 質量(g)77 角度(°)発光:20 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級IP42 消費電力(W)15 明るさ(Lm)1500 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 口金仕様:R7S 使用環境温度(℃)-20~40 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明 消費電力(W)12 明るさ(Lm)1030 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
質量(g)80 角度(°)発光:20 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 調光の可否対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ) 全光束(Lm)1030 電源コード(m)3 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 照度(Lx)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ) 全光束(Lm)660 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)3600 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100 消費電力(W)12 スイッチ有(トグルスイッチ) 全光束(Lm)1030 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 照度(Lx)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!。モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】。デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】。最大照度1200ルーメン
用途ポータブルLED投光器 付属品USBケーブル 材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール 寸法(cm)15×8.4×10 電源タイプ充電式 アズワン品番64-3280-87 明るさ(Lm)1200 電球の種類LED
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 口金E11 定格消費電力(W)5.5 外径(mm)50 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
エコ商品
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 質量(g)72 口金E11 定格消費電力(W)3.4 外径(mm)50 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム 【受注生産品】
エコ商品
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用 仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 材質(本体)アルミ(クールホワイト) タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当 電圧(V)100~242 シリーズプールビームER 消費電力(W)240 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W) 材質(アーム)ステンレス(クールホワイト) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋内 Ra70 グリーン購入法適合 電球の種類LED 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
369,800 税込406,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V)200~242対応 シリーズグラウンドビームER 電源電源別置型 全光束(Lm)69000 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)-20~35 関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋外 Ra70 耐風速(m/s)60仕様 グリーン購入法適合 旋回角度(°)左向角90~右向角90 電球の種類LED 照射角度(°)上向角90~下向角60 耐雷サージ15kV 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
259,800 税込285,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)