240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50×2 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 芯数3芯 色温度(K)6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能IP65 電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LEDSMD 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5000(×2) 広角(°)140 電球の種類LED
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g)4000 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850 保護等級IP65 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)10000 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
消費電力(W)97(2灯使用時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×70個×2灯 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm)152×188×43.5 質量(g)550 消費電力(W)22 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)2400(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き5芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
消費電力(W)49 コード長さ(m)電源:約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約233×178×311 本体質量(kg)約1.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×70個 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)5000 電球の種類LED
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm)204×251×43.5 質量(g)830 消費電力(W)45 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5600(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ 寸法(mm)295×185×320 質量(kg)2.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)87 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 保護等級IP65 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)約10000 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付 電圧AC100V(50/60Hz) 色温度(K)6500 防水仕様IP65 LED寿命(時間)30000 ビーム角度(°)約120 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様電気用品安全法(PSE):適合 材質アルミニウム・ガラス 入力電圧(V)AC100 色温度(K)6000 使用場所屋外 防水性IP66 動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200 付属品USB充電コード、取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回放充電 充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4400 充電方式USB-A/出力5V(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類LED 使用場所屋内外 コード長さ(m)3 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。 ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。 保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。 あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。 ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。 屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。 耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品USB充電ケーブル トラスコ品番256-8725 材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR 幅(mm)200 高さ(mm)185 奥行(mm)52 電源(V)専用充電池(内蔵) 点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働 電源タイプ充電式 設置場所屋内、屋外 明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯) 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。
用途暗所での作業照明。 色温度(K)6500 照度(Lx)1m:600(High) 明るさ(Lm)1940 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)130
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ルーファースLED投光器
エコ商品
周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-20~50 保護等級IP65 色温度(K)5000 寿命50000時間 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 照射角度(°)120
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライトLED投光器
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 質量(kg)3.5 材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC セット内容簡易コントローラー 幅(mm)256 奥行(mm)138.3 高さ(mm)209 コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2 消費電力(W)50(全灯時) 電源(V)AC100/200 標準消費電力料金(円/h)1.35 電源コード(m)1 保護等級IP66
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110° 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便LED投光器
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180 全光束(Lm)26000 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 取付部(三脚)Φ27 照明装置180W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

YC-N8X 充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書 種別充電式 材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック 質量(kg)1 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47 発光色昼光色(6500K) 光源COBタイプLEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh 角度調整範囲前後180° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 消費電力(W)10 明るさ(Lm)1100 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm)140×78×121.5 定格AC100V 50/60Hz 保護等級IP68 光源LED-COB 10Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプAC式 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
材質アルミニウム ブラック、グリーン 質量(g)700 使用電池単三乾電池 防塵防水性能IP64 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)2800 電球の種類LED
1本
30,980 税込34,078
翌日出荷

乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
用途作業、レジャー時の照明 光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450 仕様【白熱電球最大】60W 材質樹脂 使用電池単三乾電池(3本もしくは6本) 照度(Lx)130/m 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9 照射角度(°)約80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質耐腐食性アルミニウム 使用温度範囲(℃)-5~40 電圧(V)3.7 電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh 保護等級IP54 充電時間(時間)5 LEDCOB 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 照射距離(m)10 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ-320 ガンツ コンパクト投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66 光束(Lm)約1700~400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0 質量(g)580 電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~11 照射距離(m)約71 落下耐久(m)2 付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800 本体寸法(mm)215×185×285 本体質量(g)1730 電池リチウムイオン7.4V、12Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き6芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
消費電力(W)98 コード長さ(m)電源:約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約356×235×424 本体質量(kg)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×143個 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷

三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き3芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
消費電力(W)20 コード長さ(m)電源:約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約206×178×224 本体質量(kg)約1.0 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×28個 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)2000 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

ライトテックLED投光器AC式
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.5 保護等級IP68 色温度(K)5500 使用場所屋外 光色白色 電球の種類LED 定電流駆動電源AC100V
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)5000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 照射角度(°)約160
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋内 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋外 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 材質(パッキン)シリコンゴム 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド200W LED投光器
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)11.5 摘要屋外用、灯体のみ 定格100V・200W(50/60Hz兼用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100W高輝度LED×2 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 アズワン品番64-4652-99 明るさ(Lm)27000 調光方式無段階調光 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き4芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
消費電力(W)29 コード長さ(m)電源:約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約233×178×277 本体質量(kg)約1.2 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×42個 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)3000 電球の種類LED
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

2芯・3芯どちらのコンセントでも使用可能です。必要に応じてアース線の出し入れが簡単に出来ます。5mコード付きです。ポッキンプラグ付きです。イベント会場や工事現場、工場、倉庫などに。
商品番号212-6815 芯数2芯 アズワン品番64-6604-26 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷