【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20
電球の種類LED
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
コード長さ(m)5
仕様防雨プラグ付
トラスコ品番488-6461
質量(kg)1.7
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
保護等級IP65
芯数2
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付
電圧AC100V(50/60Hz)
色温度(K)6500
防水仕様IP65
LED寿命(時間)30000
ビーム角度(°)約120
電球の種類LED
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)AC100
保護等級IP54
色温度(K)6500
寿命光束維持時間:20000時間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
配光角度(°)約120
光色昼光色
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)1.7
電圧(V)AC100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
しっかり明るい器具光束2400Lm。
高所設置もゆとりの5m電源コード。
設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。
用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。
消費電力(W)30
質量(kg)1.3
芯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×85×212
電球の種類LED
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)100
電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)約17000
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)600(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8
本体質量(kg)約3.4
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様三脚式
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380
使用場所屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)20
電球の種類LED
全光束(Lm)1800
トラスコ品番488-6470
質量(kg)0.5
電源(V)110
消費電力20W
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)20
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
明るさ(Lm)1800
電源(V)110
電圧(V)100/100
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
消費電力0.54円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
LED寿命(時間)40000
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)50
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4300
明るさ(Lm)4300
電源(V)110
口金E39
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)90
消費電力1.35円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)200×340
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-50W
LED寿命(時間)40000
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。
仕様バイス部サイズ(mm):300
全長(mm)350
直径(Φmm)200
消費電力(W)50
定格電圧(V)100
発光色昼白色
保護等級IP65
有効幅(mm)100
使用場所屋外型
電球の種類LED50W
850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。
ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。
保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。
あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。
ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。
屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。
耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番256-8725
材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR
幅(mm)200
高さ(mm)185
奥行(mm)52
電源(V)専用充電池(内蔵)
点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働
電源タイプ充電式
設置場所屋内、屋外
明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯)
電球の種類LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
質量(kg)約3.7
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)170
電源タイプ電源コード式
演色指数(Ra)70
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-20~50
保護等級IP65
色温度(K)5000
寿命50000時間
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
照射角度(°)120
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
質量(kg)3.5
材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)256
奥行(mm)138.3
高さ(mm)209
コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2
消費電力(W)50(全灯時)
電源(V)AC100/200
標準消費電力料金(円/h)1.35
電源コード(m)1
保護等級IP66
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用
寸法(mm)Φ150×290
定格電力(W)50
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)5000~6000
電源タイプ電源コード式
入力電流(A)0.5
周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
照射角120°
特殊用途防雨
大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200
付属品USB充電コード、取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回放充電
充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4400
充電方式USB-A/出力5V(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
【IP65】【E26】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寿命光束維持時間:20000時間
配光角度(°)約120
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
防水性IP54
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50×2
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
芯数3芯
色温度(K)6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能IP65
電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LEDSMD
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5000(×2)
広角(°)140
電球の種類LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
コード長さ(m)電源:約2
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
寸法(mm)295×185×320
質量(kg)2.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)87
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
保護等級IP65
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)約10000
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
充電式でどこでも使うことが出来ます。
耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。
USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質耐腐食性アルミニウム
使用温度範囲(℃)-5~40
電圧(V)3.7
電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh
保護等級IP54
充電時間(時間)5
LEDCOB
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
照射距離(m)10
電球の種類LED
照射角度(°)110
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能
電球の種類LED
口金サイズが合えば、今お使いの投光器に交換可能です。明るさ広がる広配光110°です。投光器の電球の替えに。
商品番号213-1530
アズワン品番64-6604-87
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用
質量(kg)14.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
全光束(Lm)17000(1灯あたり)
電線長さ(m)5
光源100W高輝度LED
芯数3
電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋外
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
材質(パッキン)シリコンゴム
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ