カテゴリ

  • 照明(13)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • オーム電機(2)
  • エコリカ(2)
  • エコデバイス(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 東京メタル(1)
口金
  • E12(1)
  • E17(1)
  • G10q(1)
  • G13(8)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類蛍光灯(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「点灯管 40w」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管40W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管40W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品ダミースターターP型(口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100-240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.248LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管40W型 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管40W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
予約販売
材質PC、銅質量(g)約190口金G13直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.248LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色エコデバイス(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LED
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形寸法(mm)Φ28×1198質量(g)180消費電力(W)13.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)寸法(Φmm)発光部:26全光束(Lm)2100入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2100LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)強度雑音強度:CLASS C配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)給電方式片側給電タイプ電球の種類LED発光効率(Lm/W)155
LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。電球の種類LED種別40形口金G13消費電力(W)18光色昼光色全光束(Lm)約2160全長(mm)約1200直径(Φmm)26質量(g)約130入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式蛍光灯T8(Φ26mm)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(56件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
直管形LED40形(3WAYタイプ) エコリカ直管形LED40形(3WAYタイプ)エコリカ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形口金G13消費電力(W)15.7質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~+40平均演色評価数(Ra)80以上RoHS指令(10物質対応)対応
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色エコデバイス(17件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)17全光束(Lm)2300種別40型質量(g)228口金G13点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応演色指数(Ra)85
軽便LED投光器 ハタヤリミテッド軽便LED投光器ハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付無段階調光ボリューム付(100%~10%)三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180全光束(Lm)26000定格電圧(V)100周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75取付部(三脚)Φ27照明装置180W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3C(接地付)設置場所屋外電球の種類LED
直管形LEDランプ オーム電機直管形LEDランプオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら