こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類LED蛍光灯
種別40W形
明るさ(Lm)約2150
口金G13
消費電力(W)約18
光色昼光色
色温度(K)6000
長さ(mm)約1200
蛍光灯T8(Φ25.5mm)
質量(g)約121
配光角度(°)約330
演色指数(Ra)80以上
LEDSMD2835/約96pcs
電圧(V)AC85-265(50/60Hz)
給電方式両側:片ピン接続
設置場所屋内用
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。
電球の種類LED
種別40形
口金G13
消費電力(W)18
光色昼光色
全光束(Lm)約2160
全長(mm)約1200
直径(Φmm)26
質量(g)約130
入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)
光源高品質SMDチップ×96個
色温度(K)6000
点灯方式グロー式
蛍光灯T8(Φ26mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。
電球の種類LED
種別40W形
消費電力100V:18.3、200V:18.1
定格光束(Lm)2850
仕様片側給電
質量(g)300
定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)
周波数50/60Hz
色温度(K)5000(昼白色)
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
設置場所屋内
入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)
アズワン品番64-5061-94
入力電圧範囲(V)100~265
ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度
演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類LED
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
仕様連結用(本体のみ)
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
入力電圧AC100V-AC240V
電球の種類LED
調光の可否×
高演色で明るい省エネ照明!!
虫がよりにくい低誘虫性!
割れにくい!ポリカーカバー使用
熱くならない!
直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35
仕様片側給電
付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2
質量(g)530
タイプ屋内型
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29
色温度(K)5000
寿命球:50000時間
保証期間2年間
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2
アズワン品番64-5061-92
入力電圧範囲(V)85~240
演色指数(Ra)82
入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)
定格光束(Lm)5400
電球の種類LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
電球の種類LED
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
寸法(mm)1198×Φ28
質量(g)200
消費電力(W)16.5
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500 昼光色相当
寿命40000時間(光速維持率70%時)
保証期間3年
光源色昼光色
動作温度(℃)-20~40
配光角度(°)240ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)169
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。
ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。
電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。
周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。
保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。
本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。
既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。
バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。
配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
電球の種類LED
消費電力(W)20
材質(本体)ポリカーボネート
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)28.5×1213
全光束(Lm)220
照度(Lx)490
色温度(K)5700
電源(V)AC100~110
演色指数(Ra)80
口金G13
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
関連キーワード