電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)510
給電方式片側給電
全長(mm)330
質量(g)116
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約69
形式10W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)4.5
全光束(Lm)710
直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.081
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
全長(mm)330
質量(g)74
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)820
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
定格入力電流(mA)105
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)330
質量(g)74
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)760
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.6
定格入力電流(mA)105
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)330
質量(g)74
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)810
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)135
定格入力電流(mA)105
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約69
形式10W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)4.5
全光束(Lm)710
直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.081
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
寸法(mm)1198×Φ33
質量(g)420
タイプ40形
消費電力(W)18
口金G13
使用温度(℃)-20~50
全光束(Lm)2100
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)5000
光源色昼白色
EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB)
入力電圧100V-242V AC50/60Hz
電球の種類LED
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。
工事不要のユニバーサルタイプです。
種別110W形
電球の種類LED
口金R17d
光色昼白色
消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)800
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500
管径×長さL(mm)28.9×2382.9
色温度(K)4600~5500
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000
演色指数(Ra)82
1本
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367
質量(g)550
タイプ86形
定格電圧(V)100~242
管径(Φmm)27
口金R17d
色温度(K)5000
寿命40000時間
演色指数(Ra)83
給電方式両側
電球の種類LED
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
寸法(mm)1198×Φ33
質量(g)420
タイプ40形
消費電力(W)18
口金G13
使用温度(℃)-20~50
全光束(Lm)2000
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)6500
光源色昼光色
EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB)
入力電圧100V-242V AC50/60Hz
電球の種類LED
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適な照明です。
寸法(mm)Φ28×1198
色光原:昼白色
質量(g)330
タイプ40形
消費電力(W)18
口金G13
使用温度(℃)-20~50
全光束(Lm)2100(発光効率 116lm/W)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97 高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格
対応電波高調波(フリッカ):CLASS C
色温度(K)5000
EMI規格CISPR 15 / VCCI CLASS B
配光角度(°)200ピーク照度50%基準120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.83MB)
入力電圧100V-242VAC50/60Hz
電球の種類LED
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
入力電圧AC100V-AC240V
電球の種類LED
調光の可否×
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
電球の種類LED
高演色で明るい省エネ照明!!
虫がよりにくい低誘虫性!
割れにくい!ポリカーカバー使用
熱くならない!
直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35
仕様片側給電
付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2
質量(g)530
タイプ屋内型
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29
色温度(K)5000
寿命球:50000時間
保証期間2年間
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2
アズワン品番64-5061-92
入力電圧範囲(V)85~240
演色指数(Ra)82
入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)
定格光束(Lm)5400
電球の種類LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード