用途事務所 駐車場など
タイプFHF32W型 直管LED
消費電力(W)21.5
定格電圧(V)100V~240V対応
口金G13タイプ
全光束(Lm)2800
管長(mm)1198
寿命50000時間
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
点灯方式スターター式、インバーター式
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6500
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5700
点灯方式インバーター方式、グロースターター方式
光色昼光色
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類LED
口金GX24q
配光角度(°)360
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別40形
色ライトグレー
質量(g)1900
消費電力(W)32~31
電源AC
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×1250×53
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)151
光束(Lm)4680
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
入力電圧AC100V-AC240V
電球の種類LED
調光の可否×
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
電球の種類LED
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード