カテゴリ

  • 照明(12)
    • 丸型蛍光灯(3)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • オスラム(1)
  • エコリカ(3)
  • エコデバイス(3)
  • アルバジャパン(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 光商事(1)
種別
  • 30W形/32W形(1)
  • 32WFHT形(1)
  • 32W形(6)
  • 32W形/40W形(1)
  • 40W形(1)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(2)
  • グロースタータ形(FL)(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(4)
  • 電球の種類蛍光灯(55)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(4)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(1)
10未満・10~20未満・20~30未満
口金
  • E12(1)
  • E17(1)
  • G13(1)
  • GX24Q(1)
E12・E17・G13・GX24Q
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛍光管 32w」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパンメリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)アルバジャパン
6,998税込7,698
1本ほか
3日以内出荷
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)仕様ガラス管径:Φ26.5口金G13全光束(Lm)1600保護等級IP65色温度(K)6500配光角度(°)340特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)入力電圧AC100V-AC240V電球の種類LED調光の可否×
メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパンメリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)アルバジャパン
6,798税込7,478
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)仕様ガラス管径:Φ26.5口金G13全光束(Lm)1600入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)6500配光角度(°)340電球の種類LED
ラインルクス 直付型 40形 アイリスオーヤマラインルクス 直付型 40形アイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別40形ライトグレー質量(g)1900消費電力(W)32~31電源AC定格電圧(V)100~242寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×1250×53色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)151光束(Lm)4680LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電球の種類LED
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色エコデバイス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から8日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LED
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) オスラムFHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)オスラム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途事務所 駐車場などタイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100V~240V対応口金G13タイプ全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色電球の種類LED調光の可否不可
FHT代替LEDランプ 光商事FHT代替LEDランプ光商事
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類LED口金GX24q配光角度(°)360調光の可否非対応対応密閉器具対応
丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用エコリカ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
丸形LED/昼白色(5000K)/Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED/昼白色(5000K)/Ra83 グロー専用エコリカ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用エコリカ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)6500光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類LED光色昼光色
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED点灯方式スターター式、インバーター式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら