カテゴリ

  • 照明(245)
    • ワークランプ・ハンドランプ(16)
    • ハンディタイプライト(38)
    • サーチライト形(強力ライト)(4)
    • 白熱電球(13)
    • ペンタイプライト(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • セーブインダストリー(2)
  • ELPA(13)
  • オーム電機(15)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • 東芝(9)
  • トライメイト(3)
  • GENTOS(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(18)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • 日動工業(15)
  • 大河商事(14)
  • SK11(13)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • EARTH MAN(4)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • コイズミ(4)
  • マクサー電機(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類キセノン(1)
  • 電球の種類クリア電球(9)
  • 電球の種類クリプトン(47)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(2)
  • 電球の種類シリカ電球(17)
  • 電球の種類ハロゲン(6)
  • 電球の種類レフランプ(11)
  • 電球の種類白熱電球(169)
  • 電球の種類耐振電球(13)
  • 電球の種類蛍光灯(20)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(3)
防水性能
  • その他(2)
  • 水中形(3)
  • 防噴流(9)
  • 防水(4)
  • 防沫(10)
  • 防浸(5)
  • 防滴(4)
  • 防雨(5)
  • 非対応(5)
消費電力(W)
  • 5未満(68)
  • 5~10未満(55)
  • 10~20未満(30)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(4)
  • 200~300未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電灯」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯 オーム電機GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯オーム電機(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
遠くまでキレイな光が届くLEDライト既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)ズームアウトでワイドビームも全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)充電式だから繰り返し使えるバッテリー残量が分かるインジケータ付き
付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可本体質量(g)426寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能照度(Lux)【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / 【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合)光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間照射距離(m)700(最大値)定格入力DC5V 2A (最大)取扱説明書(1.15MB)電球の種類LED(交換不可)
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
仕様密閉器具対応電圧(V)100(50/60Hz共用)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101口金E26定格寿命(時間)20000電球形状一般球保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6アイリスオーヤマ
559税込615
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様密閉器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)20000電球形状一般球使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯 マリンテックUSB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯マリンテック
6,198税込6,818
1式
12日以内出荷
ホワイトレーザー ズーム機能付明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き本体はアルミニウム+ABS樹脂製ホワイトレーザー仕様ズーム機能(伸縮式フォーカス)付きスポット照射から広範囲の照射可5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOSサイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯大容量リチウムバッテリー(15000mA)電池残量が確認できるデジタルインジケーター付防滴構造2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)緊急時はスマホなどの充電も可能!長押し消灯機能吊り下げストラップ付き2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式全長(mm)268材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂質量(g)500全光束(Lm)20000バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)色温度白色(6000K)使用電池リチウムイオン電池サイズ(mm)268×72×56防水性IPX4電球の種類LED
スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き)OKACHO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット材質ABS、PC、Li-ion質量(g)660消費電力(W)8寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)充電時間(時間)約4充電方式USB充電(USB-C)マグネット明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
充電式LEDワークライト SK11充電式LEDワークライトSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライトGENTOS
7,998税込8,798
1台
当日出荷
GZ-133ガンツシリーズ高演色充電式ワークライト最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト背面マグネット付きフックスタンド付インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)本体質量(g)(約)230保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6使用場所屋外マグネット背面マグネット付、フックスタンド付明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)落下耐久(m)2
ソーラー充電投光器 EIGERTOOL(アイガーツール)ソーラー充電投光器EIGERTOOL(アイガーツール)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
質量(g)320本体寸法(mm)163×42×195設置方式スタンド設置場所屋内外明るさ(Lm)最大300電球の種類LED
スリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズ ELPAスリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズELPA
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm 集光 HI約90lm/LOW約25lm ※アルカリ乾電池初期時 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)質量:約35g(電池除く)防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)フォーカス機能付光が均一で見やすい非球面レンズ材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)16×133保護等級IPX7使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります電球の種類白色LED×1灯
充電式LEDネックライト SK11充電式LEDネックライトSK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷
首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30W
AFFポケットライト AFF WAREAFFポケットライトAFF WARE
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ポケットサイズの充電式LEDの懐中電灯です。多彩な点灯パターンとズーム機能が搭載されています。
質量(g)93全光束(Lm)強450・中130・弱60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×145インターフェースUSB Type-C点灯方式強点灯・中点灯・弱点灯・高速点滅・低速点滅バッテリー容量(mAh)1500電球の種類LED
ウルトラズームライト マクロスウルトラズームライトマクロス
3,998税込4,398
1個
予約販売
ズーム機能を使うと最大で約500m先まで照射できる懐中電灯。さらにモバイルバッテリーとしても使えるため、災害時のための備えやアウトドアに最適です。点灯モードは5種類のバリエーション。(100%、50%、30%、点滅、SOS)USB充電式。
付属品USBコード、ストラップ適合内蔵充電池:リチウムイオン電池3.7V 2500mAh材質(本体)アルミ PS ゴム電源USB充電式本体質量(g)約320保護等級IP54相当本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ50×175明るさ(Lm)最大約800電球の種類LED
充電式LEDスタンドライト Caster充電式LEDスタンドライトCaster
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。
用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(Lm)800電球の種類LED
LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー)LEDソーラーポップアップランタンDOD(ディーオーディー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」「急に雨が降ってきてライトが壊れた」LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C)材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11使用電池単三乾電池(別売)連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED)収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6電球の種類LED
懐中電灯にもなるLEDランタン DAISHIN(大進)懐中電灯にもなるLEDランタンDAISHIN(大進)
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
高輝度COB型LEDを採用しています。上に引き上げると点灯。下に押すと消灯。電源スイッチで懐中電灯に。コンパクトなので携帯や収納に便利です。切替ベルト付きで、持ち運びや吊り下げにも適しています。
用途アウトドアやキャンプの際に。懐中電灯にもなります。幅(mm)89全長(mm)205高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)89使用電池単3乾電池光源色白色明るさ(Lm)300電球の種類LED連続点灯時間(時間)10
防爆型LED携帯電灯 島田電機防爆型LED携帯電灯島田電機
18,980税込20,878
1個
予約販売
バッテリー式/USB充電・残量表示
トラスコ品番595-9164全長(mm)138電源リチウムイオン電池保護等級IP68充電時間5~6時間外径(mm)24明るさ(Lm)180/90電球の種類LED最大点灯時間16時間
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
壁面・天井・ポール取り付けに対応。赤色表示灯付きで防犯にも最適。
用途屋外用電源AC100V(直結式)定格消費電力(W)消灯時:1、点灯時:16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×174.5×201保護等級IPX5センサー感知方式赤外線設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1700(白熱灯150W形相当)電球の種類LED
充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0FENIX(フェニックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いにキャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。仕様2wayボディクリップ付き付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1
LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ使用温度範囲(℃)5~35℃定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm電球の種類LED
LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球40形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球60形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能GOODGOODS(グッド・グッズ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360
充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可 ANTEL充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可ANTEL
854税込939
1個
当日出荷
充電式アルミ懐中電灯集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(3.7V)充電方式Type-C充電光色昼光色電球の種類LED
充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可 ANTEL充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可ANTEL
2,098税込2,308
1個
当日出荷
充電式懐中電灯ランタンモバイルバッテリーとして給電、持ち運び調光可能:長押しで調整
付属品Type-Cケーブル、保証書使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)2400充電方式Type-C充電明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間電球の種類LED
[投光器用]LED電球 エスコ[投光器用]LED電球エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
カラフルワークライト充電式 トライメイトカラフルワークライト充電式トライメイト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
用途作業、アウトドアなど付属品USBケーブル寸法(mm)41×20×61質量(g)40使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAh点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュマグネットインターフェイスUSB Type-C電球の種類LED
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンSTKR
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長・最大出力1200ルーメン・ライト単体で懐中電灯として使用可・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・4000mAh リチウムイオン電池(217000)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか860gライト仕様-スポットライト-400ルーメン(lm)ビーム距離 : 150m(最大)ビーム角度 : 60度色温度 : 5400K(昼白色)-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!・スポットライト(懐中電灯)として!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700)充電時間(時間)約2.3(USB充電時)電源タイプ充電充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)1200関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(16.59MB)収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4電球の種類LED使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
強力懐中電灯 QW-08 グリーンクロス強力懐中電灯 QW-08グリーンクロス
6,798税込7,478
1個
当日出荷
明るさ12000ルーメン、照射距離1500mを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。直径×長さL(Φmm×mm)約53×150バッテリー容量(mAh)10000明るさ(Lm)12000照射距離(m)1500電球の種類LED
コンパクトスティックランプ ReanoコンパクトスティックランプReano
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
手のひらサイズで場所をとらないコンパクトな作り雨や水に濡れても安心な防水対応(IPX6)
用途アウトドア 防災付属品スタンド、ストラップホールアダプタ、USB-A to Type-C充電ケーブル、取扱説明書材質本体:ABS、PC、ステンレス、シリコン / スタンド:ABS、スチール / アダプタ:亜鉛合金、ゴム質量(g)本体:約74、スタンド:約17入力5V/0.5A保護等級IPX6寸法(Φ×mm)本体:34(直径)×91(H)、スタンド:26×100バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)1.5~2.5バッテリー容量(mAh)800充電方式USB-TypeC明るさ(Lm)懐中電灯:50~90、キャンピングライト:10~60、同時点灯:140電球の種類LED連続点灯時間(時間)懐中電灯:Low 20/High 5、キャンピングライト:Low 10/Middle 6/High 2.5/BLINK 7、同時点灯:1.5
ランタンLED 電池式 RABLISSランタンLED 電池式RABLISS
3,000税込3,300
1台
当日出荷
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタンアウトドアに!防災用に!地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など材質鉄、ポリスチレン質量(g)約320電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)
LED-G9ランプ(非調光タイプ) スワン電器LED-G9ランプ(非調光タイプ)スワン電器
2,198税込2,418
1台
当日出荷
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー材質(本体)樹脂質量(g)9口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45機能非調光・0.04A・20W相当最大消費電力(W)2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)110光束(Lm)220RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED-G9ランプ(調光タイプ) スワン電器LED-G9ランプ(調光タイプ)スワン電器
2,898税込3,188
1台
当日出荷
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー材質(本体)樹脂質量(g)11.2口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56機能調光・0.03A・30W相当最大消費電力(W)2.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.6光束(Lm)290RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D) NiteIzeLEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)NiteIze
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ライトをアップグレード、LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)。C&Dタイプの白熱球マグライトを、55ルーメンのLEDライトにアップグレード。単1・単2電池使用タイプ
材質スチール、電球、プラスチック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×13×23使用電池単1・単2電池電球の種類LED
ハイパワーLEDバルブ(C&D) NiteIzeハイパワーLEDバルブ(C&D)NiteIze(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ライトをアップグレード、ハイパワーLEDバルブ(C&D)。C&Dタイプの白熱球マグライトを、74ルーメンのLEDライトにアップグレード。単1・単2電池使用タイプ
材質スチール、電球、プラスチック質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LED使用電池単1・単2電池電球の種類LED
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら