電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)6.6
全光束(Lm)880
全長(mm)436
質量(g)140
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
口金G13
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
口金G13
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX24Q
光源色昼白色相当
形状トリプル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)5000
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13
材質ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
管径(Φmm)31.8
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
電球の種類LED
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
高い防虫効果を発揮し、照明下で作業する人の目に優しく見やすいLED照明器です。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
LED色クリアグリーン
長さ(mm)1100
幅(mm)70
高さ(mm)30
質量(kg)約0.7(本体0.4/電動部0.3)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
定格電力(W)15
定格寿命(時間)40000(LED単体)
電源コード(m)約1.8(電動部含む)
電球の種類LED
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形
電球の種類LED
口金G13
光色ブルーライト対策(昼白色)
消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13
材質ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
管径(Φmm)31.8
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)
色温度(K)4600~5500
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)
演色指数(Ra)82
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IP44(防雨タイプ)
灯数1灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112
質量(g)約350
消費電力(W)約3
光源色昼光色
色温度(K)6000-6500
光束(Lm)約150
点灯保持時間約30秒
センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°
材質ABS
付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。
インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)15
電球の種類LED
電源(V)AC100
保護等級IP66
点灯方式インバーター
LED高輝度×5球
材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
蛍光灯13W
明るさ(Lm)840
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード