2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所 駐車場など タイプFHF32W型 直管LED 消費電力(W)21.5 定格電圧(V)100V~240V対応 口金G13タイプ 全光束(Lm)2800 管長(mm)1198 寿命50000時間 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否不可
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
仕様直結工事:バイパス工事必須 口金G13 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 色温度(K)6500 素子LED:SMD2835 電球の種類LED
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)