12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川口電機製作所6W蛍光灯型LED照明
非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W)6 電球の種類LED
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 電球の種類LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED 口金GX10q 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×114 質量(g)100 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形グロースタータ形 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.82MB) 取扱説明書取扱説明書(0.22MB) 電球の種類LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形 電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V) 質量(g)190 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×580 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16W 3000K 1650lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)14 口金GX24q 直径×長さL(Φmm×mm)50×175 適合サイズ代替ランプ:FHT57形 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミLED多目的灯
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色昼光色 電球の種類LED 消費電力(W)7.6 仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.7 タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 光源寿命40000時間 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)875
1台
6,098 税込6,708
5日以内出荷

コイズミLED多目的灯
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色 電球の種類LED 消費電力(W)7.6 仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 付属品プラグコード付 質量(kg)0.9 タイプ直付・壁付両用型 スイッチスイッチ付(全光→消灯) コード長さ(mm)2000 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 光源寿命40000時間 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)875
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【発光】270 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1本(520mm)ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、デスクライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整をしてもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルな有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性がある商品です。 【LED光源の特徴】 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
材質鉄/木(無垢材)/マグネット ナチュラル 質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約539 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約6(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20 色温度(K)4000 保証期間1年 高さH×直径(mm×Φmm)スタンド/約445×150(サイズ画像を確認) 明るさ(Lm)最大約630 光色白色 関連資料(0.29MB) 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷