カテゴリ

  • 照明(2)
    • シャンデリア球タイプLED電球(1)
    • シャンデリア球(1)
絞り込み
ブランド
  • STE(エス・ティー・イー)(1)
  • 東京メタル(1)
口金
  • E14(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED
電圧(V)
  • 100(2)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(2)
光色
  • 光色電球色(2)
電球色
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
400~500未満
消費電力(W)
  • 5未満(2)
5未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e14 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED