1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 形式36形 光源色電球色相当 消費電力(W)12.5 口金GY10q-6/GY10q-9 全光束(Lm)1500 種別36形 寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9 質量(g)約210 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 ランプ効率(Lm/W)120 色温度(K)2800 照度(Lx)510(直下1m) 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,598 税込8,358
当日出荷