カテゴリ

  • 照明(19)
    • 一般電球タイプLED電球(15)
    • クリプトン電球タイプLED電球(3)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • オーム電機(4)
  • 東芝(4)
  • ELPA(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
口金
  • E17(6)
  • E26(13)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(16)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(19)
電球の種類
  • 電球の種類LED
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(3)
電球形状
一般球(9)
ミニクリプトン球・一般球
消費電力(W)
  • 5~10未満(19)
5~10未満
電圧(V)
  • 100(17)
100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda7d-g」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球60形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応オーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
LED電球 全方向60W相当(2P) 東芝LED電球 全方向60W相当(2P)東芝
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 全方向60W相当 東芝LED電球 全方向60W相当東芝(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝LED電球 広配光60W相当(2P)東芝
1,498税込1,648
1箱
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当オーム電機
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 60形相当 全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
806税込887
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
LED電球A形 広配光 ELPALED電球A形 広配光ELPA
741税込815
1個
当日出荷から4日以内出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間定格電圧(V)100電球の種類LED
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら