こんなお得な商品も!
LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)48
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
口金E26
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)290
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED電球
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
本体質量(g)51
定格寿命(時間)約40000
センサー人感明暗センサー
電球形状一般電球
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115
配光角度(°)220
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75
口金E17
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)290
電球の種類LED
断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。
消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。
密閉形器具にも使用できます。
口金E26
定格入力電圧(V)100
質量(g)88
消費電力(W)7.8
外径(Φ)×全長(mm)55×110
定格入力電流(A)0.13
寿命40000時間
配光角度(°)180
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)48
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。
メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較)
光の広がりが220度の全方向タイプ。
消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
40000時間の長寿命。
調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ
種別60W形
長さ(mm)106
質量(g)82
周波数(Hz)50/60共用
口金E26
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)810
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
最大幅(mm)60
電球形状一般電球型
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.085
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
バルブ仕上フロスト
配光角度(°)220
光色電球色
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.1
定格電圧(V)100
口金E26
本体質量(g)78
定格寿命(時間)約40000
センサー明暗動体検知センサー
電球形状一般電球
定格入力電流(A)0.12
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110
配光角度(°)260
明るさ60W相当
電球の種類LED
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成
定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード