カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(50)
- 一般電球タイプLED電球(44)
絞り込み
電球の種類
LED
口金
- E17(10)
- E26(39)
電圧(V)
- 100(28)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(47)
- 10~20未満(1)
光色
その他(1)
電球色(49)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(8)
- 800~900未満(26)
- 900~1000未満(2)
- 1500~2000未満(1)
300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1500~2000未満
電球形状

ミニボール球(3)

一般球(18)
ミニボール球・一般球
ブランド
- モノタロウ(3)
- アイリスオーヤマ(16)
- オーム電機(6)
- 東芝ライテック(6)
- 東芝(2)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ELPA(2)
- 三菱電機(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 日立(1)
- 山田照明(1)
モノタロウ・アイリスオーヤマ・オーム電機・東芝ライテック・東芝・Panasonic(パナソニック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・三菱電機・HotaluX(ホタルクス)・日立・山田照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「lda8l-g」の検索結果

LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
LED電球 全方向60W相当
東芝(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷から翌々日出荷密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
A形LED センサー付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向 T5
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から3日以内出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 一般電球 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷仕様調光対応定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 LIFELED's 60形相当
HotaluX(ホタルクス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。質量(g)88消費電力(W)7.8口金E26定格入力電圧(V)100外径(Φ)×全長(mm)55×110定格入力電流(A)0.13寿命40000時間配光角度(°)180グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 ひとセンサタイプ
Panasonic(パナソニック)1個当日出荷ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
LED電球 全方向60W相当(2P)
東芝¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
全方向タイプ LED電球(調光器対応)
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
A形LED 動体センサー付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 全方向 T5
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個ほか当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載
ELPA(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光タイプ 60W相当
(140件のレビュー)取扱い終了配光角が200°の広配光タイプです。用途屋内の照明に仕様非調光タイプ材質アルミ、ポリカーボネート、PBT寸法(mm)Φ60×110.6質量(g)約48使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)AC100口金E26定格消費電力(W)8定格寿命(時間)40000使用場所屋内用配光角度(°)200明るさ電球60W形相当電球の種類LED電球
LED電球 E26 810lm 60W相当 広配光 電球色
アイリスオーヤマ取扱い終了トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。リビングやダイニングなどへのご使用に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。トラスコ品番818-3618材質アルミ、ポリカーボネート、PBT電源(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.2定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.16エネルギー消費効率(Lm/W)98.8使用場所屋内用配光角度(°)約220光色電球色明るさ一般電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 人感明暗センサー付 E26 60W相当
オーム電機(1件のレビュー)取扱い終了人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球60W形相当の明るさ全長(mm)115質量(g)54定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用待機電力(W)0.2電球の種類LED
LED電球 全方向タイプ
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)取扱い終了約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。 光が広がる全方向タイプ。リビングやダイニングの照明に最適です。質量(g)約53口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般電球型外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×101電球の種類LED
LED電球 E26 広配光
アイリスオーヤマ取扱い終了トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・玄関・階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」とより明るくコントラストが強い「昼光色相当」の3種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 全方向
オーム電機取扱い終了一般電球60W相当の明るさ 光が広がる全方向約270° 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金はE26質量(g)41消費電力(W)7.8定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)60×107定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.13電球の種類LED
LED電球 E26 810lm 60W相当 広配光 電球色 2個セット
アイリスオーヤマ取扱い終了トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球2個セットです。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です材質アルミ、ポリカーボネート、PBT電源(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.2定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.16エネルギー消費効率(Lm/W)98.8使用場所屋内用配光角度(°)約220光色電球色明るさ一般電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 E26 広配光タイプ
ELPA取扱い終了光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。白熱電球のように、口金方向にも明るくきれいに光が広がる広配光設計です。放熱効率の良い樹脂ボディにより、軽量&コンパクトサイズを実現。様々な器具への取り替えに最適です。タイプ屋内用周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 広配光60W
アイリスオーヤマ取扱い終了トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具や密閉器具などの照明へ最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。トラスコ品番818-3619材質アルミ、ポリカーボネート、PBT電源(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)7.7定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.15エネルギー消費効率(Lm/W)98.6使用場所屋内用配光角度(°)約180光色電球色明るさ小形電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 E26 広配光タイプ
東芝ライテック取扱い終了質量(g)65口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般電球形外径(Φ)×全長(mm)55×100グローブ種別樹脂乳白配光角度(°)180電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)取扱い終了約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。 光が広がる広配光タイプ。トイレや廊下などへのご使用に最適なLED小形電球です。口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球電球の種類LED
LED電球 E17 広配光
アイリスオーヤマ取扱い終了トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。玄関や廊下や階段などへのご使用に最適なLED電球2個セットです。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT電源(V)100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000使用場所屋内用配光角度(°)約180電球の種類LED
LED電球
三菱電機取扱い終了白熱電球を超えた光の広がり。 三菱電機オスラム社製ホワイト電球(40W形)の40倍の40000時間の長寿命。 8Wの消費電力で白熱電球40Wと同等の明るさ。 密閉された器具にもご使用が可能です。色乳白色質量(g)165消費電力(W)8定格電圧(V)100口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)62×115定格電流(A)0.09定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80許容周囲温度(℃)最大40使用場所屋内配光角度(°)330電球の種類LED
一般電球形7.7W 光が広がるタイプ
東芝ライテック取扱い終了仕様調光不可、密閉形器具対応種別一般白熱電球40W形相当質量(g)110消費電力(W)7.7定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般電球形入力電流(mA)135明るさ電球40W形相当電球の種類LED
蓄光LED電球60形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)取扱い終了蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ60形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なし
LED電球 広配光
アイリスオーヤマ取扱い終了LED電球(広配光タイプ)です。 広配光タイプは明るさが広範囲に光が広がるタイプです。 電球サイズが一般の白熱電球と同じ大きさで口金サイズもE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具には使えません。 長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 水銀レス。すぐに明るく、虫が集まりにくい。ON/OFFに強い。低UV/低赤外線。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT質量(g)87電源(V)100(50/60Hz共用)口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)55×98定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.15使用場所屋内用配光角度(°)約225電球の種類LED
LED電球 広配光タイプ 60W相当
(26件のレビュー)取扱い終了配光角が220°の広配光タイプです。用途屋内の照明に仕様非調光タイプ材質アルミ、ポリカーボネート、PBT寸法(mm)Φ52×98質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000使用場所屋内用配光角度(°)220明るさ電球60W形相当電球の種類LED電球
LED電球 広配光タイプ 60W相当
取扱い終了配光角が220°の広配光タイプです。用途屋内の照明に仕様非調光タイプ材質アルミ、ポリカーボネート、PBT寸法(mm)Φ52×98質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000使用場所屋内用配光角度(°)220明るさ電球60W形相当電球の種類LED電球
LED電球 E26 広配光タイプ エコハイルクス
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)取扱い終了広配光タイプで明るさが広範囲に光が広がるLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般電球型電球の種類LED
LED電球 E26 広配光タイプ 調光器対応
東芝ライテック取扱い終了質量(g)160口金E26定格消費電力(W)8.2定格寿命(時間)40000電球形状一般電球形外径(Φ)×全長(mm)60×113定格入力電流(A)0.142グローブ種別樹脂乳白配光角度(°)180電球の種類LED
LED電球プレミア 全方向タイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)取扱い終了仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応質量(g)75周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般電球型外径×長さL(Φ×mm)60×112配光角度(°)約260演色指数(Ra)84電球の種類LED