カテゴリ

  • 照明(288)
    • LED電球(184)
    • 白熱電球(5)
    • ヘッドライト本体(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • オーム電機(41)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ELPA(17)
  • 三菱電機(5)
  • 東芝ライテック(6)
  • キシマ(2)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
  • EARTH MAN(3)
  • 東芝(15)
  • SK11(14)
  • 日動工業(13)
  • 東京メタル(12)
  • WING ACE(9)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • 岩崎電気(7)
  • 光商事(7)
  • TRUSCO(5)
口金
  • E26(187)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(6)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(11)
  • 400~500未満(49)
  • 500~600未満(23)
  • 600~700未満(9)
  • 700~800未満(14)
  • 800~900未満(59)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~1500未満(32)
  • 1500~2000未満(35)
  • 2000~3000未満(26)
  • 3000~4000未満(16)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(11)
  • 6000~7000未満(9)
  • 7000~8000未満(7)
  • 10000~20000未満(6)
  • その他(4)
電球形状
電球形状
T形(3)
電球形状
サイン球(2)
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(3)
電球形状
ビーム球(9)
電球形状
ボール球(22)
電球形状
ミニボール球(3)
電球形状
ミニレフ球(1)
電球形状
レフ球(6)
電球形状
一般球(62)
消費電力(W)
  • 5未満(67)
  • 5~10未満(107)
  • 10~20未満(68)
  • 20~30未満(38)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(12)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(11)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類HIDランプ(1)
  • 電球の種類レフランプ(1)
  • 電球の種類白熱電球(3)
  • 電球の種類耐振電球(1)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色イエロー(4)
  • 光色オレンジ(5)
  • 光色クリア(4)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ブルー(8)
  • 光色ホワイト(8)
  • 光色レッド(8)
  • 光色昼光色(76)
  • 光色昼白色(72)
  • 光色温白色(3)
  • 光色電球色(134)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
電圧(V)
  • 85~240(1)
  • 85~265(2)
  • 90~110(2)
  • 90~220(1)
  • 100(121)
  • 100~200(1)
  • 100~240(9)
  • 100~242(4)
  • 110(2)
  • 200(5)
  • 242(1)
85~240・85~265・90~110・90~220・100・100~200・100~240・100~242・110・200・242
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e26」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 60形 広配光 モノタロウLED電球 60形 広配光モノタロウ(41件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 60形相当 全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 E26 クリア電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプPanasonic(パナソニック)
1個
完売
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000対応密閉型器具・屋外器具色温度(K)2700光源色電球色相当演色指数(Ra)90
LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプオーム電機(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ電球の種類LED
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球オーム電機(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA(1件のレビュー)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LED
LED電球サイン球 E26 ELPALED電球サイン球 E26ELPA(1件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
LED電球40形広配光タイプ オーム電機LED電球40形広配光タイプオーム電機(17件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機LED電球 E26 全方向タイプ三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
欠品中
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LED
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色温白色相当定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)3500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球E26レフ電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色ナチュラル色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)5000周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.069電球形状一般電球
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色ナチュラル色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)5000周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.069電球形状一般電球
LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
LED電球 E26 EARTH MANLED電球 E26EARTH MAN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26電圧(V)AC100光色昼光色タイプ広配光タイプ周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)約40000電球の種類LED
冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)冷凍LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球60形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
LEDフィラメント電球  E26 キャンドル色 オーム電機LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色オーム電機
899税込989
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LED
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球40形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
LEDフィラメント電球  E26 電球色 オーム電機LEDフィラメント電球 E26 電球色オーム電機
749税込824
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LED
LED フィラメント エジソン型E26 キシマLED フィラメント エジソン型E26キシマ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)65×140定格消費電力(W)9全光束(Lm)900色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E26口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)100種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用外形(mm)40全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
LED フィラメント E26 クリア キシマLED フィラメント E26 クリアキシマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×105定格消費電力(W)9全光束(Lm)850色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LED
LED電球 E26 Smart LED Box Dbc(ディービーシー)LED電球 E26 Smart LED BoxDbc(ディービーシー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
普段は通常電球として使いながら、スイッチ切替なしに停電時に非常灯として活躍。 普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯、そのまま取り外して懐中電灯に。
口金E26電球の種類LED光色昼白色相当全長(mm)113質量(g)150電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4スイッチ非常灯/OFF/通常使用最大径(Φmm)69.5色温度(K)6500内蔵電池リチウムイオンバッテリー光束(Lm)150以上関連資料DRS-26Hカタログ.pdf(0.24MB)
LEDフィラメント電球 E26 100形相当 オーム電機LEDフィラメント電球 E26 100形相当オーム電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1508電球形状一般球光源色電球色定格消費電力(W)10.2全長(mm)117外径(mm)67質量(g)53定格入力電流(A)0.103エネルギー消費効率(Lm/W)147.8平均演色評価数(Ra)80定格寿命(時間)20000
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプオーム電機
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LED