40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)約88(参考値) ホワイト 耐水性非防滴構造(IPX0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115 質量(g)約830(電池含) 電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)1200(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 3個 使用電池単1形乾電池4本 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類LED 材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂 寸法(mm)195×115×130 質量(g)220 光源1W白色LED×1灯 使用電池単1形乾電池4個(別売) 防水仕様非防水 明るさ(Lm)約74 灯数1灯 防水性非防水 連続点灯時間(時間)約50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オーム電機LED強力ライト
明るさ約60ルーメン 連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時) LEDで明るくて長持ち 屋外で安心防滴タイプ 単1形乾電池4本付属
長さ(mm)198 ホワイト 質量(g)約215(乾電池を除く) 最大径(Φmm)約104 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃) 光源LED(交換できません) 使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約2000(100cm) 明るさ(Lm)約60 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷

約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)190 ホワイト 質量(g)約250(乾電池を除く) 電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属) 最大径(Φmm)約110 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃)) 光源LED(交換できません) 照度(Lux)約11800(100cm、High) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low) 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
長さ(mm)200 ホワイト 質量(g)約270(電池別) 最大径(Φmm)約114 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります) 光源Osram製LED3W×1個 使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属) 照度(Lux)約7800(100cm) 明るさ(Lm)約240 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4 寸法(mm)114×105×H210 全長(mm)210 ブルー 質量(g)約300※電池含まず 電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単1/単3 明るさ(Lx)1500 アズワン品番64-6430-26 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)約370(参考値) 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115 質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む) 電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)4400(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED9個 使用電池単1形乾電池4本 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 耐水性生活防水 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED 使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売) 光源白色COB LED×1灯 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製 長さ(mm)215 質量(g)795(電池含) 奥行(mm)68 モード切替4 使用電池Li-ion専用充電池 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)12 LEDCREE XHP 70.2 × 3 充電可能回数500回(20%減少) アズワン品番64-8886-95 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)最大420 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178 質量(g)約217(乾電池別) 連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約16600(距離1m時) 明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200 質量(g)約250(乾電池別) 連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約17900(距離1m時) 明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)124×193 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番384-1707 材質(本体)プラスチック 質量(g)450 全光束(Lm)165 使用電球LED 連続点灯時間最大80時間 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)165 照射距離(m)315m 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

・【強力型 LEDワークライト】 大光量のCOBタイプLEDを搭載し、最大1100Lmの爆光発光の強力型LEDワークライトです。LEDチップ周辺はアルミヒートシンクにより効率的に放熱することにより熱による減光を抑え、長時間の使用でも明るくご利用いただけます。・【5段階明るさ】背面のプラスマイナススイッチで、明るさの調整が可能です。一番明るくなった時、一番暗くなった時に点滅しますので、わかりやすく調整可能です。状況に応じて明るさ調節することで最大連続点灯時間MAX5時間ご利用いただけますので、状況に応じてご調整ください。
用途【いろいろなシーンで大活躍】 防水等級IPX4で、雨天での使用も可能です。 整備作業、アウトドア、釣り、キャンプ、屋外作業などの様々なシーンでご利用ください。 【ライト】ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×47.5 光源LED(5500-6500K) 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)【高分子リチウム】4400(2200mAhx2)(3.7V) 色(本体)ブラック&オレンジ 電球の種類LED 充電端子USB(Type-B)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm)247 材質(本体)アルミ トラスコ品番115-3433 セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm)61.8 質量(g)560 外径(Φmm)61.8 保護等級IP67 光源色白色 充電時間(時間)約6 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m 照射距離(m)405(Maxモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。 付属品充電用USBケーブル/取付テープ センサー探知範囲最大約120°最長約3m 使用場所屋内 マグネット インターフェイスUSB Type-C 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 点灯時間センサー:25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)常時:3 調光範囲無段階
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g)約58 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3 バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書 電源コード(m)約3.0 保護等級IPX4(JIS C0920:2003による) 光源白色LED 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒~約4分 光色白色 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー、UV及びLEDライトが選択できます。 強力なマグネットベース付。ヘッドが回転するので自在の方向に照射できます。 テーブルの上に立てて、天井にライトを当てることもできます。
セット内容LED:100/310lm(2段階)、レーザー:Class2、UV:300-400mW(選択して使用可能) ・バッテリー:AAA電池 3ケ 電池AAA電池 3ケ 明るさ(Lm)100/310(2段階) 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)320×35×40 質量(g)150 バッテリー容量(mAh)2000 光束(Lm)170 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)3~42 調光範囲無段階
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エム・シー・エム・ジャパンCOBヘッドライト
COB LEDを使用した軽量型ヘッドライト。最大400lmの強力ライトで230度の広範囲への照射が可能。60gと軽量のため、負担が少なく長時間のご使用でも安心です。アウトドア、作業等、防災と使用場所を選ばないヘッドライトです。
用途防災の備えに。アウトドアに。 付属品充電用USBケーブル(Type-C) 充電時間(時間)USB:2 明るさ(Lm)400 防水性IPX4 点灯時間約2.5~6時間 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に 付属品充電用USBケーブル/取付テープ 寸法(mm)300 ×45×25 質量(g)160 電源USB充電式 インターフェースMicro USB Type-B センサー探知範囲最大約120度、最長約3m フック バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋内のみ マグネット 明るさ(Lm)120 点灯時間25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)3
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g)約370 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-21 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。 付属品充電用USBケーブル/取付テープ 寸法(mm)325×45×28 質量(g)115 センサー探知範囲最大約120°最長約3m バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)70 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 防水性非対応 点灯時間センサー:25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)常時:3 調光範囲2段階
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258 消費電力(W)5 本体寸法(mm)341.5×59×39.2 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 フック ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)4.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)2600 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約650 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル ベージュ 質量(g)約95 入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102 色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%) バッテリー容量(Ah)3250 保証期間1年 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3時間半 防水保護等級IP67 電球の種類LED 点灯時間(時間)約7~200
1個
11,980 税込13,178
欠品中

手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)150 消費電力(W)5 電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵) 電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120 フックフック 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-51 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g)約210 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)105 消費電力(W)3 本体寸法(mm)300×23×29.5 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)3.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)1100 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約320 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
用途防犯用のセンサーライトとして 質量(kg)0.39 ホワイト 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5 設置場所屋内外 灯数2灯 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

防災用充電式4WAY LEDワークライト グリーンクロス 動画あり
USBで充電するLEDライトです。 スタンドライト、トーチライト、ワークライト、非常用シグナルの4WAYで使えます。 IP54の防塵防滴仕様です。 吊り下げに便利なポータブルフック付です。 裏面に強力マグネット付です。
用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。 付属品USBケーブル 材質ABS 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×115 保護等級防滴 光源先端部:3W-LED/側面部:COB型LED 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)先端部:150/側面部:200 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)先端部:約2/側面部:約1.5(白色LED点灯)、約6(赤色LED点灯)、約10(赤色LED点滅)
1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

最大1350ルーメンの5W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(ソーラータイプ)! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
用途防犯用のセンサーライトとして 質量(kg)0.45 ホワイト 保護等級IP44 バッテリーリチウムイオン電池(充電池交換不要) バッテリー電圧(V)3.6 センサー感知方式焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×12.4×13.5 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)3000 灯数9灯 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載。バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類。本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載。場所を選ばず取り付け可能!!。作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。
用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時 付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1 質量(g)180 電源(V)リチウムポリマー電池3.7 フック 充電時間(時間)4 充電方式USB-C 使用場所屋内 マグネット 充電定格入力(V/A)5/1 明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160 電球の種類LED
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 市販の投光器スタンドにも取付可能です!
用途防犯用のセンサーライトとして 質量(kg)1.1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6 灯数3灯 電球の種類LED
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム 質量(g)180 消費電力(W)3 電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵) 電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-53 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:150、弱:60 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!。モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】。デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】。最大照度1200ルーメン
用途ポータブルLED投光器 付属品USBケーブル 材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール 寸法(cm)15×8.4×10 電源タイプ充電式 アズワン品番64-3280-87 明るさ(Lm)1200 電球の種類LED
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷