49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)20 特殊用途防水 マグネット 仕様折り畳み式 セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質ABS樹脂+PC 質量(g)450(本体) 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9 発光色昼光色 光源LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200 付属品USB充電コード、取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回放充電 充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4400 充電方式USB-A/出力5V(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

GH12-2 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP44 全光束(Lm)2400 セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)0.72 消費電力(W)24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160 発光色昼光色 光源LEDチップ×24 角度調整範囲前後130~150° 左右360° 色温度(K)6000 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約4~6 電源タイプ充電式 充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LEDチップ 点灯時間(時間)約12 照射角度(°)120
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900 本体寸法(mm)145×160×240 本体質量(g)830 電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800 本体寸法(mm)215×185×285 本体質量(g)1730 電池リチウムイオン7.4V、12Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
本体寸法(mm)300×230×375 本体質量(g)4600 電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah 全光束(Lm)4000~4500 連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
欠品中

360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします! 付属品USBケーブル・取扱説明書 材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂 質量(g)約450 連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間 バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃)‐10~40 電源タイプ充電式 アダプター型式5V 2A(付属していません) サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100 充電可能回数約300~500サイクル 明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250 USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属) 電球の種類LED
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
欠品中

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 防水保護等級IP55(生活防水) 消費電力(W)LED:20 マグネットマグネット 全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800 発光色昼光色 照射角度(°)約80 点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH 使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6 充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V) 角度調整範囲210 材質ABS+AS+PC+TPE 寸法(mm)約166×112.5×47 質量(g)約320 セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書 使用場所屋内、屋外
1個
3,998 税込4,398
欠品中

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類LED 使用場所屋内外 コード長さ(m)3 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)400~450 本体寸法(mm)145×160×240 本体質量(g)830 電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)2400~2700 本体寸法(mm)300×225×375 本体質量(g)3600 電池リチウムイオン11.1V、8.8Ah 連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)2.4 電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh 芯数2 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間(設計寿命) 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 定格光束(Lm)1500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3 照射角度(°)130
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質耐腐食性アルミニウム 使用温度範囲(℃)-5~40 電圧(V)3.7 電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh 保護等級IP54 充電時間(時間)5 LEDCOB 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 照射距離(m)10 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。 ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。 保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。 あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。 ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。 屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。 耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品USB充電ケーブル トラスコ品番256-8725 材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR 幅(mm)200 高さ(mm)185 奥行(mm)52 電源(V)専用充電池(内蔵) 点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働 電源タイプ充電式 設置場所屋内、屋外 明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯) 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など 付属品充電用ACアダプター 電源(V)DC12.6 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと) 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1充電式・コンパクト手のひらサイズ2マグネット内蔵台座で鉄製箇所へ貼り付け可能。3ワイド/スポット照射パターン切替可能。
用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー 付属品充電ケーブル(USB TypeC) 質量(g)209 電源リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh) 防塵防水性能IP65/防雨型 サイズ(mm)W72XH95D39 明るさ(Lm)【スポットライト】300【ワイドライト】ハイモード/1000・ミドルモード/500・ローモード/250 照射距離(m)66 電球の種類LED 点灯時間(時間)【スポットライト】10【ワイドライト】ハイモード/3・ミドルモード/6・ローモード/12
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ライトテックLED投光器充電式15W
USBで充電可能な投光器。 点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 寸法(mm)140×65×121.5 質量(g)466 消費電力(W)15 保護等級IP67(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB 15Wチップ バッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA 色温度(K)5500 充電時間(時間)約6.5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式USBアダプター(付属品) 使用場所屋外 明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700 光色白色 電球の種類LED 点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類LED 使用場所屋外 防水保護等級防水 防水性IP65 消費電力(W)10 電源タイプ充電式 全光束(Lm)1100 仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能 セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本 材質ABS+PC Anti-UV 寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5 ワイヤー長さ(m)3 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年 LEDランプSMD2835 55PSC ソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン 動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード 放電方式USB:5.0V/1.0A バッテリー容量(mAh)7200 充電方式DC::5.0V/1.0A LED寿命(時間)3500 配光角度(°)90 動作温度範囲(℃)-20~50 感知距離(m)8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、ショルダーベルト 寸法(mm)860×860×1560 質量(kg)5.12 使用温度範囲(℃)-20~55 角度(°)発光角度:360 連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間 色温度(K)6500 使用時寸法(mm)Φ860×H1560 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用環境湿度(%)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 調光方式二段階調光式 連続点灯時間(時間)10 照射角度(°)360
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、ショルダーベルト 使用温度範囲(℃)-20~55 角度(°)発光角度:360 連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間 色温度(K)6500 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用環境湿度(%)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 調光方式二段階調光式 連続点灯時間(時間)16 照射角度(°)360
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式なので発電機やコンセントは不要です。 事務所やご家庭で充電できます。 IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 バッテリー残量インジケーター付きです。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー 寸法(mm)190×190×220 質量(kg)1.85 使用温度範囲(℃)-20~55 色温度(K)5000~6500 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12 照射角度(°)360
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。 付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット 材質ABS、PC、Li-ion 質量(g)660 消費電力(W)8 寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合) 充電時間(時間)約4 充電方式USB充電(USB-C) マグネット 明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。 質量(kg)約2.4 高さ(mm)MAX.1500 電球の種類LED
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5 付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 質量(kg)5.4 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド 色温度(K)6000 光源色昼光色 電池寿命約2000回 充電時間(時間)約8.5 電源タイプ充電式 使用場所屋内、屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.09MB) 防水性IPX5 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW) 電球の種類LED
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
用途電源のない場所の投光器に。 トラスコ品番258-2097 材質本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート 高さ(mm)138 消費電力(W)3 全光束(Lm)350 色温度(K)6000 設置場所屋外 電球の種類LED
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア 寸法(mm)660×80×80(伸長時1290) 質量(g)1950 電源(V)リチウムポリマー電池 3.7 入力5V2A 保護等級IP54相当 色温度(K)4000/6000 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)700/1200/2000 光色暖色/白色 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 適合三脚:S-001、S-01、S-02 タイプマルチ床スタンド 使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 寿命約2000回 バッテリー電圧(V)12.8 点灯方式HIGH/LOW 光源色昼光色 充電電圧(V)(AC)100/200兼用 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)16000 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)球:約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。 質量(kg)3.3 消費電力(W)45 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)5 全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時) 照明装置AC-DC電源切替式白色LED 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3(接地付) 電線仕様-太さ(mm)1.25 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付 バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1 防塵防水性能IP55 電源タイプ充電式・電源コード式 バッテリー容量(mAh)8800 使用場所屋外 アズワン品番65-0255-93 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷