カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(71)
    • ヘッドライト本体(6)
    • クランプライト(8)
    • ソーラー式センサーライト(3)
    • 投光器(2)
    • ハンディタイプライト(2)
    • ワークランプ・ハンドランプ(22)
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類ハロゲン(31)
  • 電球の種類蛍光灯(17)
ブランド
  • STAR Light(14)
  • 山田照明(8)
  • 富士倉(2)
  • Qlight(14)
  • 東芝ライテック(10)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • オリンピア照明(3)
  • ウシオライティング(2)
  • オーム電機(2)
  • 日本光具(2)
  • エスコ(1)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • GENTOS(1)
  • JTT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「light」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライト STAR Light

    LEDヘッドライト

    STAR Light
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。
    材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)点灯方式HIGH-LOW-SOS充電時間(時間)約5電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25
  • LEDヘッドライト600lm STAR Light

    LEDヘッドライト600lm

    STAR Light
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    保護等級IP64機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)明るさ(Lm)600ヘッド寸法(mm)71×40×40.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
    仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
  • 充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉

    充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT

    富士倉
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。 軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
    付属品コンセント用充電器仕様COB LEDチップ使用タイプ広角(120°)色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回電源タイプ充電式防水仕様IP44(生活防水)使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4電球の種類LED特殊用途防沫
  • Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明

    Z-LIGHT LEDアームスタンド

    山田照明(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
    材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100消費電力(W)9クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)電球の種類LED調光の可否
  • LEDソーラーウォールライト STAR Light

    LEDソーラーウォールライト

    STAR Light(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
    付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約96×124×48ブラック質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型保護等級IP44バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)180(満充電時最大)灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト STAR Light

    LEDヘッドライト

    STAR Light
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。
    付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)点灯方式HIGH-LOW-SOS電源タイプ電池式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH-約8/LOW-約40
  • LEDツールライト STAR Light

    LEDツールライト

    STAR Light
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード) LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン) カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き
    付属品充電用USBType-A toType-Cケーブル光束(Lm)670電球の種類LEDIP等級IP43エコロジー商品省エネ
  • LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
    用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。材質スチール/アルミニウム質量(g)約700消費電力(W)2.8(最大)定格電圧(V)100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320電源コード(m)約1.4光源LEDチップ0.2W×14粒色温度(K)5000~6500保証期間1年光束(Lm)330アームフレキシブル光色昼白色電球の種類LED調光の可否調光範囲3段階
  • 高輝度カラビナ付きCOBライト STAR Light

    高輝度カラビナ付きCOBライト

    STAR Light
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    *小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
    保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン充電池充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間フックあり電源供給方式充電式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)High:約3、Low:約6IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト STAR Light

    充電式LEDヘッドライト

    STAR Light
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンドその他ヘッド角度調整可能質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プラステチック製3LEDハンドライト STAR Light

    プラステチック製3LEDハンドライト

    STAR Light
    749税込824
    1本
    当日出荷
    スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
    寸法(mm)約Φ35×155イエロー質量(g)約29使用電池単3乾電池×2本明るさ(Lm)約40LED使用数(個)3防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約12
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
    仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーウォールライト(横型) STAR Light

    LEDソーラーウォールライト(横型)

    STAR Light
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
    付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.8W設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LED
  • 調光式ランタン STAR Light

    調光式ランタン

    STAR Light
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。高輝度の12灯型LEDライトを使用。ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
    本体:シルバー材質(本体)ABS、ポリエチレン電源単3乾電池×3本 (別売)明るさ(Lm)約30電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35エコロジー商品省エネ
  • 充電式 ぴかり MINI LIGHT ライテックス(ムサシ)

    充電式 ぴかり MINI LIGHT

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
    用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light

    LEDソーラーウォールライト(三角型)

    STAR Light
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能) ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
    寸法(mm)約137×96×85質量(g)約180保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/1Wバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プラステチック製6LEDハンドライト STAR Light

    プラステチック製6LEDハンドライト

    STAR Light
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    比較的安価で単1型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約35時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。 災害や緊急時の停電、備蓄用備品に最適です。
    寸法(mm)約Φ55×195イエロー質量(g)約87使用電池単1乾電池×2本明るさ(Lm)約60LED使用数(個)6防水保護等級IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35
  • LEDヘッドライト STAR Light

    LEDヘッドライト

    STAR Light
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    明るさをLOWで約50Lm、MIDDLEで約150Lm、HIGHで約350Lmの3段階で調整できるLEDヘッドライトです。防水仕様はIP67の耐塵・防侵仕様です。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘッドバンド ヘルメットクリップ4個本体質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×42×45保護等級IP67使用電池単四電池×3(別売)電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約3時間 MIDDLE:約5時間 LOW:約12時間エコロジー商品省エネ
  • コンパクトヘッドライト STAR Light

    コンパクトヘッドライト

    STAR Light
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。
    付属品ヘッドバンド質量(g)約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約60×45×38使用電池単4乾電池×3本(別売)連続点灯時間約4時間(白色強点灯時)防塵防水性能IP44点灯方式スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯明るさ(Lm)120電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • HANDY LIGHT MINI 富士倉

    HANDY LIGHT MINI

    富士倉(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
    仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20電球の種類LED
  • LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル 山田照明

    LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル

    山田照明(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
    仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
    仕様従来光源相当:白熱100W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.3タイプ卓上型消費電力(W)8電源ACアダプター明るさ(W)LED:8.0全高(mm)472コード長さ(m)1.8機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000取付け方法ベースタイプエネルギー消費効率(Lm/W)87.8セード寸法(mm)幅:160×118調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)90定格光束(Lm)702電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • USB RAINBOW FLOOR LIGHT 150 JTT

    USB RAINBOW FLOOR LIGHT 150

    JTT
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    リモコン操作で間接照明やパーティライトになる、組み立て式、高さ1.5mのフロアライトです。USB電源(5V/1A)で利用できるので設置場所にも困りません。専用リモコンで色の切り替え、点灯、点滅、流れる動作など、多彩な機能をお楽しみいただけます。ライトユニットは、スリムなデザインで、お部屋の角に設置することで、壁の反射を利用して部屋全体をライトアップすることができます。リビングや寝室など、どこに設置してもお部屋と調和できるスタイリッシュなデザインが魅力です。・高さ1.5mの光のタワーライト。フロアライトは高さ1.5mあり、その大きなサイズに驚くと思います。直径 約13cmの円柱台座に、約3.5cm×140cmのスリムなライトユニットを設置。USB電源に接続して、付属のリモコンで操作することができます。・多彩なライティングモード。本製品のライトユニットは、付属のリモコンで、様々な点灯モードに切り替えてお楽しみいただけます。単色、RGB、サウンドライティングモードなど、操作することができます。・付属リモコンで簡単操作。フロアライトの台座からUSBケーブルとリモコンの受信ユニットがでています。付属のリモコンと受信ユニットが向き合うようにしてご利用ください。・多彩な発光モードを切り替え。フロアライトは、リモコンでほぼ全ての操作を行うことができます。LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節、単色点灯(白、電球色、カラー7色)、RGBレインボー、サウンドライティングモード、フェード、オフタイマー機能など搭載。
    用途リビングやお部屋だけではなく、店舗やレストランなど幅広いシーンでの簡単な電飾セット内容LED本体、台座、蓋、USBケーブル、リモコン、取扱説明書質量(g)580電源USB 5V/1A以上ケーブル長(m)1.35LED色RGB 16色保証期間3カ月寸法(縦×横×奥行)(mm)(組み立て後サイズ)1500×130×130 / (点灯部分)1400×35×35電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明

    LEDデスクライト Z-LIGHT

    山田照明
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
    材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属電源コード(m)1.8クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否
  • wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser90クランプ式LEDライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
    材質ABS/アルミ質量(g)約515(クランプ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57光源LED(4段階/無段階調光)保証期間1年間アーム角度調整明るさ(Lm)約400光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K電球の種類LED調光の可否
  • wasser85 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser85 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
    材質ABS質量(kg)本体/約1.4電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187最大消費電力(W)約9色温度(K)約3000~6300(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約550電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
  • wasser86 ペン立て付き卓上LEDライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser86 ペン立て付き卓上LEDライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光はタッチで3段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。 デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。 卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。 【清潔感のあるクリアなデザイン】 ベースカラーはツヤありホワイト。 ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。 【ペン立てポケットについて】 深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。 【光源について】 照度(40cm直下):約1507lux JIS規格A形相当の明るさ。 精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)
    用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど。・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など材質ABSホワイト質量(g)本体/約857電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135最大消費電力(W)約7色温度(K)約3000~6500(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約450電球の種類LED(3段階/3段階調光)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • Zライト 山田照明

    Zライト

    山田照明(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
    付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
  • 冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ウシオライティング

    LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
    口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 広配光LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 直管形LEDベースライト 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
  • 密閉型器具対応 耐震構造LED GLOBAL(日本グローバル照明)

    密閉型器具対応 耐震構造LED

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)42消費電力(W)6定格電圧(V)100~240間フリー電圧口金E26全光束(Lm)763定格寿命(時間)約40000梱包数50個色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED寸法(mm×Φ)109×60エコロジー商品省エネ
  • LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ オーム電機

    LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
    付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:-電球形状一般球通信方式Bluetooth外径×長さL(Φ×mm)約60×110最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:-エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
    口金E26電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング

    LED電球ダイクロハロゲン形

    ウシオライティング
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • [マグネット式]LED照明灯 エスコ

    [マグネット式]LED照明灯

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    4日以内出荷
    スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
    付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED直管ランプシステム 東芝ライテック

    LED直管ランプシステム

    東芝ライテック
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    種別40形材質灯管:ガラス、口金ボディ:PBT樹脂、口金通電側ピン:BsBM(黄銅)、□金非通電側ピン:BsBM (黄銅)長さ(mm)1198形状直管質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)29.9口金GX16t-5全光束(Lm)2500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000定格入力電流(A)0.35明るさ(Lm)2500光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED