初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9
電球の種類LED
材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)326
質量(kg)0.8
取付クランプ方式
高さ(mm)431
奥行(mm)491
電源(V)AC100
クランプ幅(mm)6~55
光源LED9W
アームダブルアーム
明るさ(Lm)580
直下照度(Lx)1540(中心)
調光の可否可
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当
材質鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
消費電力(W)11.9
明るさ(W)LED:11.9
電源コード(m)1.5
クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属
アーム長さ(mm)360+360
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
色温度(K)5000
LED色昼白色
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
セード寸法(mm)幅:420
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)6~45
アーム平行アーム
調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)
直下照度(Lx)中心:2430
演色指数(Ra)90
定格光束(Lm)1055
電球の種類LED
調光の可否可
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED
消費電力(W)8
調光の可否可
セード寸法(mm)幅:160×118
全高(mm)472
質量(kg)1.3
取付け方法ベースタイプ
LED色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)90
仕様従来光源相当:白熱100W相当
調光方式ソフトスタート調光
明るさ(W)LED:8.0
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
定格光束(Lm)702
寿命LEDモジュール:40000
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
タイプ卓上型
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
電源ACアダプター
コード長さ(m)1.8
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100%
材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.6
アーム長さ(mm)360+360
光源LED12.0W
色温度(K)5000
取付け方法クランプ
点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)68
セード寸法(mm)幅450×高15
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)6~45
アームダブルアーム
光色昼白色
調光方式ソフトスタート調光
直下照度(Lx)(中心)1906
演色指数(Ra)97
定格光束(Lm)815
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。
色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%)
調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。
上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。
丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7
電源コード(m)1.8
材質アルミ、樹脂
質量(kg)1.5
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源ACアダプター付属
クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)
光源LED7.0W(各光色無段階調光)
色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)10~50
アームダブルアーム
光色電球色、白色、昼白色、昼白色
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)657
電球の種類LED
調光の可否可
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。
ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)
トラスコ品番115-3729
材質本体:鋼、アルミ、樹脂
長さ(mm)(光源部)540
幅(mm)600
質量(kg)1.8
高さ(mm)674
奥行(mm)579
電源(V)100
クランプ幅(mm)55
光源色昼白色
色(本体)シルバー
アームダブルアーム
明るさ(Lm)1924
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.46
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、。高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
消費電力(W)6
電球の種類LED
付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース
寸法(mm)セード長340、高574、ベース215
材質/仕上アルミ/樹脂/鋼
質量(kg)1.6
全光束(Lm)421
センサー人感センサー
色温度(K)5800
取付け方法ベースタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)70.2
LED一体型
LED寿命(時間)40000
アーム角度調整
光色昼白色
調光方式非調光
直下照度(Lx)1020
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
関連キーワード