太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
繰り返し・詰め替え対応
太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。
0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。
0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。
ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。
回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
包装吊り下げパック
材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS
方式パイプスライド
寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143
外形寸法(横×縦)(mm)50×197
グリップタイプ先端六角、ラバー
鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。
鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。
シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、
キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。
材質軸・ペン先:PC
方式スライド式
寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145
商品タイプ本体
関連キーワード