回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
軸径(Φmm)10
全長(mm)147
方式フレノック&フレロック機構
本体質量(g)17
最大幅(mm)16
MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途筆記
芯色黒
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
方式フレフレ式
材質軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー
幅W×全長(mm)最大16×147
機構フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付
RoHS指令(10物質対応)対応
MONO消しゴム搭載のシャープペンシル「モノグラフ」のグリップ付モデル。ペンを振って芯が出る「フレノック」と、クリップ部をノックする「クリップノック」のWノック方式。クリップを上方向にスライドすると、フレノックがロックされて無駄な芯出しを防ぐことが可能。
芯径(mm)0.5
方式フレノック式、クリップノック式
軸真鍮・塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード