スタイリッシュなボディに4機能を搭載
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式、回転ノック式
付属品複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)Φ14×142
質量(g)20.7
芯径(mm)0.5HB
適合品番18-0103、24-0015-005(替え消しゴム)
インク色ブラック・レッド・ブルー
インク油性
色数3色ボールペン+シャープペンシル
回転式多機能筆記具 RiDGE(リッジ)に4+1新登場。 5機能を搭載しながら、可能な限り細身に仕上げたリッジシリーズの最高峰モデルです。黒の本体色に金色の金属パーツを合わせ、スタンダードな高級感を持つB(ブラック)とマーブル塗装に銀色の金属パーツを合わせ、スタイリッシュな高級感を持つBGY(ブラック&グレー)、BR(ブラック&レッド)、BL(ブラック&ブルー)の4色展開です。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン4色(黒・赤・青・緑)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。
方式回転&ノック式
適合替ゴム:HERFS-10
材質(軸さや)黄銅・塗装・印刷
全長(mm)140
種類多機能筆記具
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)12.7
インク色黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)0.7
替芯BRFS-10F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)
インク油性アクロインキ
色数4色
商品タイプ本体
線の太さ細字
複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。
濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、
シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。
ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。
金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。
複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です
インク色黒・赤
商品タイプ本体
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.5
方式回転式
材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)134
質量(g)16.5
最大径(Φmm)11.5
替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mm
基本交換部品シャープメカ500KBパック
色数2色
替え消しゴムケシゴム-100G1
パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ極極細
スリムなボディと本格的な書き味で人気のあるボールペンです。「何かを新しく始めるきっかけとして使いたくなる筆記具」をコンセプトに、さまざまなシーンで使いやすい上質で落ち着きのある新色カラー4色を発売します。
全長(mm)135
方式回転繰り出し式
最大径(Φmm)10.8
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7(細字)
関連キーワード