6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式 全長(mm)142.5 質量(g)21.2 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク 色数2色+シャープペン
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 材質胴軸・後軸:アルミにアルマイトサテン加工、天冠中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:ばね銅にクロームメッキ 全長(mm)142.6 質量(g)23 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.5 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、#3・青) 基本交換部品シャープメカ500IBパック 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100A1 パッケージC4NB(4000051) 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ細字
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭素繊維(カーボン・ファイバー)は強度は鉄の10倍である一方その重量は4分の1。 宇宙ステーションや航空機の部材、ゴルフクラブのシャフトなどのスポーツ用品への採用もされていますが、現在では異型のものや球体など複雑な構造にも対応できる様、さらに技術革新が進み、用途が多岐に亘りエコカーへの期待もあり第2ステージに入ったと言えます。 プラチナ万年筆では、創業90 周年を記念してこのカーボン素材を万年筆に取り入れた25G(軽量で25グラムの意味)万年筆を限定発売させて頂きました。 この万年筆は単にストレートな軸ではなく、軸とキャップに曲線をつけた当時としては異型の難しいものでした。 それから3年後の今回、この万年筆でご好評を頂いたこともあり、このノウハウを内部構造がボディーに詰まった多機能筆記具に採用、発表させて頂くことになりました。 ミクロン単位の炭素繊維の織目は、光の動きにより変化しながら奥深く美しい輝きを放ちます。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック式、ボールペン/左回転繰り出し式 材質胴・鞘:黄銅軸にカーボン巻き、クリップ:鉄にクロームメッキ、天冠、天飾、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)142.7 質量(g)34.5 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13.2 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、)0.7mm インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛本革を本体軸に段差無く丹念に巻き込みました。 堅牢で切り替えが容易な3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。 ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。
インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 材質胴・鞘:黄銅軸に牛本革巻き、グリッパー:鉄にクロームメッキ、天冠・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)144 質量(g)36 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:14 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)0.7 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100CN パッケージC4NB(4000051)、包装紙-8K、のし紙-中、ハコ-Wアクション革巻(4000019) 線の太さ細字
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体中心部リングに、純金肥後象嵌 堅牢で切り替えが容易な金属製3機能 (シャープ+ボールペン黒・赤 ) 本体軸部分には、梨地調の黒クロームメッキ仕上げ
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式 材質天冠・胴・鞘:黄銅に黒クロームメッキ、クリップ:鉄に金メッキ、天飾・中間リング・テーパー:黄銅に金メッキ、象嵌リング:鉄に純金象嵌 全長(mm)143.0×リング13.0 質量(g)31 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:13 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 パッケージハコー桐箱(4000114) 包装紙-8K のし紙-特大 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸本体に銀無垢材を使い、3種類の彫刻を施し素材感を生かしつつ華やかに仕上げました。 堅牢で切り替えが容易な銀製3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。 ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式 材質銀無垢材に彫刻仕上げ(胴・鞘)シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン(銀使用量13g) 全長(mm)143 質量(g)31.2 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:12 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)