4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GAGGIA全自動エスプレッソマシンのエントリーモデル。1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 ボタンは2つだけのシンプル操作。スチームやお湯はダイヤル式で使いやすい設計。 グラインダーやブルーイングユニットは上位機種と同等の仕様のため本格的な味が楽しめます。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、グラインダー調整キー、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ用洗浄液(MEL-F2000) 材質ボイラー:ステンレススチール、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)6.9 容量コーヒー豆容器:200g、1杯あたりのコーヒー豆量:約10g、コーヒーカス受け:8杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×325×420 安全装置温度ヒューズ 適合サイズカップ:高さ95mmまで 機能スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)プラスチック 設定項目コーヒー2種 水タンク容量(mL)1000
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

仕様【着脱式タンク】無 ダークイノックス 容量(ドリップ時最大カップ数)11杯以上 種類全自動 消費電力(W)1250 タンク容量(L)1.9 本体質量(kg)9.6 保証期間1年
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ) 材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)17 容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428 安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット 機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス 設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種 水タンク容量(mL)1600
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

寸法(mm)350×320×150 容量(ドリップ時最大カップ数)9~10杯 タイプ【サーバー】ガラス 種類全自動 消費電力(W)1350 タンク容量(L)1.5 本体質量(g)2715 フィルターペーパー 対象挽き豆
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷