環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン
容量(μL)300
番号製品番号:6PMCK30LVW
キャップブルー スリット無セプタム
アズワン品番2-3857-23
口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3
材質不活性ガラス
容量(mL)0.3
アズワン品番67-2988-45
1箱(100本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚なし●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3
材質ガラス
容量(mL)0.4
アズワン品番67-2990-50
1ケース(50セット×100本)
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP
容量(mL)0.4
口径(Φmm)バイアル:6
適合バイアル寸法(mm)12×32
アズワン品番67-2986-99
バイアル透明
1箱(100本)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
関連キーワード