75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂) 目盛なし
1ケース(100本)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(12本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大阪ケミカルミニバイアル
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
47,000 税込51,700
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。
1ケース(96本)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1ケース(400本)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
容量(μL)300 型番300-I アズワン品番2-866-13
1個
1,782 税込1,960
当日出荷


使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーエルサイエンスミニバイアル 透明
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1箱(36本)
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.2 種別内底V型 針貫通蓋 アズワン品番61-8490-18
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
容量(mL)0.2 種別内底V型 セプタム蓋 アズワン品番61-8490-17
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)スピッチバイアル
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
1箱(20本)
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.5 種別内底V型 針貫通蓋 アズワン品番61-8490-22
1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
容量(mL)0.5 種別内底V型 セプタム蓋 アズワン品番61-8490-21
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。標準11mmクリンプキャップに適合します。
容量(mL)0.5 種別蓋なし アズワン品番61-8490-19
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。標準11mmクリンプキャップに適合します。
容量(mL)0.2 種別蓋なし アズワン品番61-8490-15
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

大阪ケミカルミニバイアル 0.1mL
仕様入数単位:pk 型式MV-01 容量(mL)0.1 高さ(mm)32H 品名ミニバイアル 外径(mm)12Φ 入数12
1箱(12個)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
1箱(96本)ほか
9,198 税込10,118
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1箱(12個)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

仕様スクリュートップ 固定インサート付 材質ガラス 透明 容量(μL)300 サンプル量300μL
1パック(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷

様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
材質ポリプロピレン製バイアル 容量(μL)450(最大ろ過量) 適合バイアル寸法(mm)12×32
1組(100本)ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ケミカルPPバイアル 300μL
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット 全長(mm)34 品名Waters Alliance System用バイアル 寸法12Φ×32Hmm 容量(μL)300 参照型番186002640 口内径(Φmm)6 キャップウルトラボンド(9-425) バイアルPP セプタムスリットなし PTFE/シリコン ラベル×
1箱(100個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
35,900 税込39,490
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
種別内底V型 標準蓋
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
種別内底V型 セプタム蓋
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
用途超微量保存用など 材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底/円錐 口形状ねじ口
1箱(20本)
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
種別内底V型 針貫通蓋
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,900 税込10,890
当日出荷

1個
9,405 税込10,346
当日出荷

各社のオートサンプラーに使用可能なナノフィルタバイアルです。 プレスリットキャップとスリットなしを選択可能です。 希少サンプルに適しています。
材質ポリプロピレン 容量(μL)10(最小ろ過量)~250(最大ろ過量) 適合バイアル寸法(mm)12×32
1組(100本)
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格9-425 材質硼珪酸ガラス サイズΦ11.6×32mm
1袋(100本)
13,959 税込15,355
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。生体アプリケーションや金属含有率の高いサンプルに適しています。
容量(mL)0.3 アズワン品番3-9524-02
1袋(100本)
3,898 税込4,288
欠品中

GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格: 9-425 材質硼珪酸ガラス 寸法(mm)Φ11.6×32 容量(mL)0.3 アズワン品番3-9525-03
1袋(100本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

8×40mmサイズ、スナップ式栓PPのバイアルです。96ポジションカローセル用にご利用ください。 微量びんを必要としないコニカル型バイアルです。底部のデッドボリウムを最小にし、最大限サンプル回収が可能です。
仕様キャップ装着時の全高(mm):45.8 0.7mL PPスナップコニカルバイアルセット 入数(本):100 容量(mL)0.7 品名Waters WISP 96ポジションカロ―セル用バイアル 参照型番WAT022476 口内径(Φmm)6.4 キャップPEスナップ栓付き バイアルPP
1箱(100個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷