カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • サビレックス(8)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • LLG Labware(1)
容量(mL)
  • 1未満
  • 2~3未満(5)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(7)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(7)
  • 100~200未満(35)
  • 200~300未満(38)
  • 300~400未満(12)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(38)
  • 600~700未満(5)
  • 1000~2000未満(46)
  • 2000~3000未満(15)
  • 3000~4000未満(10)
  • 5000~6000未満(10)
  • 10000~20000未満(12)
  • 20000~30000未満(8)
  • 30000~40000未満(8)
材質
  • ガラス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属 容器」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用プラスチックバイアル LLG LabwareLLG Labware
3,998税込4,398
1袋(100本)
当日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。生体アプリケーションや金属含有率の高いサンプルに適しています。
容量(mL)0.3アズワン品番3-9524-02
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1箱(100本)
4日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号製品番号:6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズThermo Fisher Scientific
28,599税込31,459
1箱(100本)
5日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質不活性ガラス容量(mL)0.3アズワン品番67-2988-45
インサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズ Thermo Fisher Scientificインサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズThermo Fisher Scientific
291,999税込321,199
1ケース(50セット×100本)
5日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚なし●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質ガラス容量(mL)0.4アズワン品番67-2990-50
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
容量(mL)0.2種別内底V型 セプタム蓋アズワン品番61-8490-17
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。標準11mmクリンプキャップに適合します。
容量(mL)0.5種別蓋なしアズワン品番61-8490-19
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。標準11mmクリンプキャップに適合します。
容量(mL)0.2種別蓋なしアズワン品番61-8490-15
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.2種別内底V型 針貫通蓋アズワン品番61-8490-18
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
容量(mL)0.5種別内底V型 セプタム蓋アズワン品番61-8490-21
SureSTARTバイアル 1箱 100本入 Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱 100本入Thermo Fisher Scientific
23,199税込25,519
1箱(100本)
6日以内出荷から33日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1箱(100本)
6日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
4,998税込5,498
1個
63日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.5種別内底V型 針貫通蓋アズワン品番61-8490-22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら