少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!
ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
使用温度範囲(℃)"-30~60
1目盛(mL)0.1
全長(mm)90
摘要目盛付き
材質PE
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
用途採血用
アズワン品番1-4653-01
仕様EOG滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)150
容量(mL)1
内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
1箱(100本)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
使い捨てディスポスポイト
関連キーワード