29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)スクリュー管 褐色 ケース販売
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色バイアルのみ 9-425 容量(mL)1.5 参照型番SV0902A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアルのみ 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアルのみ 容量(mL)1.5 参照型番SV1102A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアル ラベル付 容量(mL)1.5 参照型番SV1102AP 入数100
1箱(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,090 税込3,399
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)
材質ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップサイズ(mm)11 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 アズワン品番65-2753-05 バイアル褐色ラベル付
1箱(100個)
3,498 税込3,848
5日以内出荷

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
23,300 税込25,630
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアル ラベル付 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02AP 入数100
1箱(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1箱(100個)ほか
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オートサンプラーバイアル。クリンプバイアル(11mm)
材質ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップサイズ(mm)11 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 アズワン品番65-2752-95 バイアル褐色ラベル付
1箱(100本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
内径(Φmm)4.7 材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)スクリュー管瓶
容量(mL)1.5 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート 型番No.03 口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
1本
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)1.5
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H 参照型番(島津)228-15652-92 キャップ8-425 セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質【バイアル】ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー 適合バイアル寸法(mm)11.6×32
1組(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)Φ12×32 容量(mL)1.5 材質(本体)硼珪酸ガラス 口径タイプ広口(10-425) セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
1箱(50本)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H キャップ8-425 色(キャップ) セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
仕様キャップ穴サイズ(mm):6 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ9-425 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 色(キャップ)
1箱(100組)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
1箱(150本)ほか
8,098 税込8,908
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)