49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルエム[理化学・容器]スクリュー管(透明)
RoHS
液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(200本)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶
容量(mL)1.5 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート 型番No.03 口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
1本
特価
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]スクリュー管 透明 ケース販売
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
1箱(200本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
1パック(100本)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1ケース(500本)
35,980 税込39,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(12本)
35,980 税込39,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 差込式
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。 スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
1パック(200本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(100個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートサンプラーバイアル。クリンプバイアル(11mm)
材質ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップサイズ(mm)11 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 アズワン品番65-2752-94 バイアル透明ラベル付
1箱(100本)
2,999 税込3,299
5日以内出荷

ジーエルサイエンスミニバイアル 透明
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1箱(36本)
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(200本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様キャップ穴サイズ(mm):6 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ9-425 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 色(キャップ) バイアル透明ガラス
1箱(100組)ほか
7,199 税込7,919
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(84本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 仕様透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです 容量(mL)1.5 外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32 口内径(Φmm)4.7 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

容量(mL)1.1 品名Waters Alliance System用バイアル 参照型番186002802 品名と仕様ショートスレッドバイアル100本1.1mL透明ガラスラベルなし
1箱(100個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)
材質ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップサイズ(mm)11 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 アズワン品番65-2753-04 バイアル透明ラベル付
1箱(100個)
3,299 税込3,629
5日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 11mm 透明スナップバイアルのみ 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02C 入数100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアルのみ 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV1102C 入数100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

La-Pha-PackCr-Vial 透明
オートサンプラーバイアル。クリンプバイアル(11mm)。
材質ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップサイズ(mm)11 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 アズワン品番65-2752-93 バイアル透明
1箱(100本)
2,599 税込2,859
7日以内出荷

La-Pha-PackSn-Vial 透明
オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)
材質ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップサイズ(mm)11 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 アズワン品番65-2753-03 バイアル透明
1箱(100個)
2,999 税込3,299
7日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアル ラベル付 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV1102CP 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明スナップバイアル ラベル付 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02CP 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1箱(1000個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット) 材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット 瓶:透明、キャップ:青 容量(mL)1.5 規格9mm用 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 材質(キャップ)PP サイズ(mm)11.6×32
1ケース(5箱×100セット)
41,980 税込46,178
8日以内出荷

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス 透明 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質PP 透明 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
46,980 税込51,678
8日以内出荷

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)1.5
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【バイアル】ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー 適合バイアル寸法(mm)11.6×32
1組(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H キャップ8-425 色(キャップ) セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップタイプ(サイズ)9-425 規格寸法(mm)バイアル:11.6×32 キャップサイズ(mm)穴サイズ:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ色 アズワン品番65-2754-91 バイアル透明ガラスラベル付 セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入
1箱(100組)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)