61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
1組(10本)
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

白色半透明 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
1箱(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付 材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
1箱(50本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ホールネジ口試験管
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(200本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ホールねじ口試験管
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
1ケース(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ねじ口試験管
エコ商品
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(25本)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ねじ口試験管
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
1ケース(100本)ほか
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(250本)
36,036 税込39,640
当日出荷

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 本体のみ
遠心分離、細菌培養に。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質強化硬質ガラス
1箱(50本)ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管(本体のみ)
精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
容量(mL)10 全長(mm)105 外径(Φmm)16.5 キャップNo.2
1ケース(100本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。
材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコン ねじ口規格(GL)14
1箱(100本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
50,980 税込56,078
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
46,980 税込51,678
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
53,980 税込59,378
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×125 口内径(Φmm)11 質量(g/本)16.95 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(50組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×105 口内径(Φmm)8 質量(g/本)12.7 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱
17,980 税込19,778
4日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×105 口内径(Φmm)8 質量(g/本)12.7 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×125 口内径(Φmm)11 質量(g/本)16.95 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(50組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×150 口内径(Φmm)8 質量(g/本)18.25 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(50組)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
60,980 税込67,078
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×150 口内径(Φmm)8 質量(g/本)18.25 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱
9,998 税込10,998
4日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)14.25 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×105 口内径(Φmm)8 質量(g/本)12.7 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
28,980 税込31,878
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)14.25 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
33,980 税込37,378
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×150 口内径(Φmm)8 質量(g/本)18.25 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(50組)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)14.25 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱
17,980 税込19,778
4日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×125 口内径(Φmm)11 質量(g/本)16.95 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱
9,998 税込10,998
4日以内出荷

反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(50本)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×150 口内径(Φmm)8 質量(g/本)18.25 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)15×105 口内径(Φmm)8 質量(g/本)12.7 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
37,980 税込41,778
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)14.25 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
30,980 税込34,078
10日以内出荷