57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35% 仕様本体のみ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ(C型)
仕様本体のみ 耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 材質シリカ・アルミナ 仕様フタのみ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐食性に優れています。
用途蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。 材質/仕上アルミナ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,700 税込13,970
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。最高使用温度:150℃。耐圧:5.0MPa(MAX)。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アズワン石英るつぼ
透光性・耐熱性・耐薬品性が高く、不純物が少ないです。
材質石英ガラス
1個
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
579 税込637
翌々日出荷

1個
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
749 税込824
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa 材質Al2O3(純度99%) ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
1個
569 税込626
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
14,850 税込16,335
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min 材質PTFE 使用温度(℃)220以下 圧力(MPa)≦3
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩石試料、触媒、有機物試料の分析に使用することができます。 使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
容量(mL)10 高さ(mm)46(フタ付) 耐圧(MPa)最高5 最高使用温度(℃)150
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1箱(5個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,690 税込2,959
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)