64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック 動画あり
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16 胴径(Φmm)27.5 キャップ外径(Φmm)27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
容量(mL)10 全高(mm)106 胴径(Φmm)15
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
欠品中

本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリプロピレン製です。
容量(mL)10 全高(mm)106 胴径(Φmm)15
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
17日以内出荷

伊藤製作所(シリンジ)UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン 目盛あり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン) 色(キャップ)
1組(100個)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックPTFE分解容器
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPFA平底ジャー
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
1本ほか
8,498 税込9,348
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックTPX(R) 遠沈管
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15 材質(本体)PMP 材質(キャップ)HDPE 外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
1ケース(300本)
44,980 税込49,478
17日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管。商品は入数単位でバルク包装しています
材質PP 容量(mL)10 呼称10mL Φ16×100(500本) アズワン品番64-3680-13
1組(500本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

サンプラテックプラ缶 3-33
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)43×14H 容量(mL)10 色(キャップ) 入数(本)100
1箱
2,898 税込3,188
12日以内出荷

サンプラテック遠沈管
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。 底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。 書込みスペースも広く取っており便利です。 全てガンマ線滅菌済みです。 DNase/RNaseフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル 材質(本体)ポリプロピレン 滅菌ガンマ線 材質(キャップ)ポリエチレン
1箱
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校教材用のメスシリンダーセットです。正確に計量できます。精度に優れたケミカルシリンダー。
材質ポリメタクリルスチレン セット内容10ml、20ml、50ml、100ml、200ml、1L(各1本) 容量(mL)10、20、50、100、200
1組
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1組(100個)ほか
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サンプラテックニュープラツボ
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質PP
1箱ほか
1,798 税込1,978
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP 色(キャップ)青クリア 色(本体)クリア
1箱
2,098 税込2,308
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルアーチップ型でオールプラスチックのシリンジです。ゴムやシリコンオイル不使用で、溶出の心配なし。
材質PP/PE
1組
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックTPXメスシリンダー
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途研究施設、食品加工工場に。 材質TPX[[R上]]樹脂
1本
549 税込604
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP 容量(mL)10 (拡大:12) 呼称S4100-LT 入数100
1組
3,898 税込4,288
12日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)15ml遠沈管 遮光
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)15 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE
1セット(50個)
5,898 税込6,488
11日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込めます。(タブ別売)
容量(mL)13 種別内底平型 上面凹状蓋 アズワン品番61-8490-31
1個
7,998 税込8,798
63日以内出荷

用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)19×55 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)5
1箱(100本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)19×70 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)6
1箱(100本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)19×70 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)6
1箱(100本)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1袋(100本)
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
1箱(96本)ほか
9,198 税込10,118
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)19×55 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)5
1箱(100本)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

サンプラテックニュープラツボ
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP 滅菌 色(フタ)
1組(50個)ほか
1,898 税込2,088
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックプラ缶 3-34
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)50×14H 容量(mL)13 色(キャップ) 入数(本)100
1箱
2,998 税込3,298
12日以内出荷

1箱
2,098 税込2,308
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP 色(キャップ)青クリア 色(本体)クリア
1箱
3,490 税込3,839
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックPFA丸底ジャー
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
1本
7,098 税込7,808
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)